Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HLQ-8 tartóbiztosíték 6 1/4-8 AC | AA9FFK 1CW07

BUSSMANN HLQ-8 tartóbiztosíték 6 1/4-8 AC

Raktáron
Tétel: AA9FFK Modell: HLQ-8Kereszthivatkozás: 1CW07

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€17.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeépített biztosítéktartó
AC feszültség besorolása300 VAC
Amperage tartomány1 a 8
AC erősítők8
Csatlakozó típusaHuzal vezet
DC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Biztosíték blokk kialakításaNem alkalmazható
Biztosíték típusaÜveg és kerámia
Biztosíték UL osztályH, K.
Magasság2.25 "
Hossz0.62 "
Max. Amper8
Max. Feszültség300
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma1
típusElutasítás
Szélesség0.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMax. AmperÁr
BUSSMANN HLQ-1-6/10 tartóbiztosíték 6/10-1 6/10 A | AA9FFE 1CW02 HLQ-1-6 / 1016/1010€16.00
BUSSMANN HLQ-1/2 tartóbiztosíték 1/2 A | AA9FFF 1CW03 HLQ-1/21/21/2€16.48
BUSSMANN HLQ-10 tartóbiztosíték 10 AC | AA9FFG 1CW04 HLQ-101010€16.00
BUSSMANN HLQ-3-2/10 tartóbiztosíték 2-3 2/10 A | AA9FFH 1CW05 HLQ-3-2 / 1032/1010€15.84
BUSSMANN HLQ-5 tartóbiztosíték 4-5 A | AA9FFJ 1CW06 HLQ-555€15.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HLQ-8 tartóbiztosíték 6 1/4-8 AC
€17.11 /Mértékegység