BUSSMANN Biztosítéktartók


Szűrő
StílusModellMélységAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaBiztosíték típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
CM20CF
-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€338.11
B
CM30CF
-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€359.44
C
OPM-1038
-600 VAC30Ujjbiztos13 / 32 "D1.5 "Törpe€1,134.67
D
HRJ kiterjesztése
-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Üveg és kerámia€17.20
E
HPG
-600 VAC30Nem alkalmazható0.41 "D1.5 "Törpe€30.17
F
CM100CF
-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€427.59
G
FRA
0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-€14.48
H
H] HK
0.56 "32 VAC20Nem alkalmazható0.25 "-1.25 "-€12.75
I
HHL
0.59 "Nem alkalmazható20Nem alkalmazható--0.64 "-€14.80
J
HHM
0.59 "Nem alkalmazható30Nem alkalmazható--0.64 "-€12.75
K
ATM-FHID
0.59 "Nem értékelt20Nem alkalmazható--0.64 "-€23.46
L
HHX
1.37 "Nem alkalmazható48DCÖntött--3.33 "-€64.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?