BUSSMANN Ujjbiztos biztosítékblokkok a TCFH biztosíték sorozathoz


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Test anyaga: Üveggel töltött PBT , Csatlakozó típusa: Nyomólap , DC feszültség névleges: 300 VDC , Biztosítékblokk kialakítása: Bázis , Biztosíték átmérő: 1" , Biztosítéktartó kódja: J, CC, T, RK , Biztosíték típusa: Ipari , Biztosíték UL osztálya: CF , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Feszültség: 600 , Szerelési mód: DIN sín , Pólusok száma: 1
StílusModellVezetékméretAC erősítőkMélységBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TCFH100N
# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "€115.63
B
TCFH60N
# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€72.82
B
TCFH30N
18 - 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€75.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?