Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HHD biztosítéktartó 30A 32VDC | AA9EZQ 1CV56

BUSSMANN HHD biztosítéktartó 30A 32VDC

Raktáron
Tétel: AA9EZQ Modell: HHDKereszthivatkozás: 1CV56

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
színekFekete
Csatlakozó típusaKrimpelő
DC feszültség besorolása32 VDC
Mélység0.41 "
Biztosíték blokk kialakításaÖntött
Biztosíték hossza0.75 "
Biztosíték UL osztályH
Magasság0.41 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz9.75 "
Max. Amper30
Max. Feszültség32
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma1
Szélesség1"
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536908085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételBiztosíték hosszaAC erősítőkKiégett biztosíték jelzőBiztosíték UL osztályMagasságJelzi / nem jelziHosszÁr
BUSSMANN HHC autóipari biztosítéktartó | AE7WNG 6AYD2 MHBBiztosítéktartó0.73 "20NemH0.62 "Nem jelzi1.125 "€12.21
BUSSMANN HHF autóipari biztosíték erősítők | AE7WNJ 6AYD4 HHFBiztosítéktartó fedéllel1.125 "20NemH0.62 "Nem jelzi1.125 "€15.23
BUSSMANN HHG biztosítéktartó Auto 32V 30AC sárga fedéllel | AE7WNY 6AYE8 HHGBiztosítéktartó fedéllel1.125 "30NemH0.62 "Nem jelzi1.125 "€14.40
BUSSMANN ATC-FHID biztosítéktartó Auto In-Line 32V 20A fekete | AE7WQV 6AYK2 ATC-FHIDBiztosítéktartó0.73 "20IgenH0.7 "jelezve1.33 "€23.46
BUSSMANN BP / HHA-RP biztosítéktartó Auto In-Line 32V 10A fekete | AE7WRJ 6AYL5 BP / HHA-RPBiztosítéktartó0.73 "10NemCC0.9 "Nem jelzi1.25 "€86.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HHD biztosítéktartó 30A 32VDC
€9.62 /Mértékegység