Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HTB-22M-R tartó biztosíték 15 A | AE8QWB 6F456

BUSSMANN HTB-22M-R tartóbiztosíték 15 A

Raktáron
Tétel: AE8QWB Típus: HTB-22M-RKereszthivatkozás: 6F456

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€17.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása250 VAC
Amperage tartomány1 a 15
AC erősítők15
Kiégett biztosíték jelzőNem
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusa3/16 csúszás
DC feszültség besorolása32 VDC
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.5mm
Biztosítéktartó kódE
Biztosíték hossza20mm
Biztosíték típusaÜveg és kerámia
Biztosíték UL osztályH, K.
Magasság0.78 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz0.19 "
Max. Amper16
Max. Feszültség250
Felszerelési stílusBizottság
Pólusok száma1
A panel vastagsága19 / 64 "
Szélesség0.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAC erősítőkCsatlakozó típusaHosszMax. AmperFelszerelési stílusA panel vastagságaSzélességÁr
BUSSMANN HTB-36M-R 20a biztosítéktartó | AA9HFX 1DD25 HTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Bizottság19 / 64 "0.19 "€18.54
BUSSMANN HTB-42I-R tartó biztosíték 16 A | AA9HFY 1DD27 HTB-42I-R1.25 "153/16 csúszás0.25 "20Bizottság1 / 8 "0.25 "€15.67
BUSSMANN HTB-48I-R tartó biztosíték 20A 250V paneltartó | AA9HFZ 1DD33 HTB-48I-R1.25 "201/4 csúszás0.25 "20Bizottság1 / 8 "0.25 "€19.17
BUSSMANN HTB-66I-R 20a biztosítéktartó | AA9HGA 1DD47 HTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20Sorban19 / 64 "0.25 "€23.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HTB-22M-R tartóbiztosíték 15 A
€17.28 /Mértékegység