Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CH60J3 Biztosítéktartó, 3 pólusú, 60 A, 600 VAC/VDC | BC8XLG

BUSSMANN CH60J3 biztosítéktartó, 3 pólusú, 60 A, 600 VAC/VDC

Raktáron
Tétel: BC8XLG Típus: CH60J3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€396.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
OsztályJ osztály
Klip anyagaRéz
Jelenlegi minősítés60A
Magasság2.5 "
Ház anyagaHőre lágyuló
Hossz5"
Szerelési méretBizottság
Szerelési típus35 mm
Pólusok száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság85 fok. C
típusBiztosítéktartó
Feszültségértékelés600V AC/DC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

A Bussmann CH60J3 biztosítéktartót elektromos rendszerekben használják túláram elleni védelemre. Ez a tartó CH sorozatú biztosítékokat foglal magában, megbízható áramkörvédelmet biztosítva ipari berendezésekben és autóipari alkalmazásokban. Azáltal, hogy a biztosítékot a tartóba zárja, biztonságos és hozzáférhető védelmet nyújt. Ez a biztosítéktartó az érzékeny alkatrészek károsodásának megelőzésére, a tűzveszély csökkentésére és a zavartalan működés biztosítására szolgál.

Jellemzők:

  • A Bussmann CH60J3 biztosítéktartó neonlámpás nyitott biztosítékjelzővel rendelkezik, amely jelzi a kiégett biztosíték jelenlétét.
  • Hőre lágyuló házzal rendelkezik a tartósság érdekében, és ónozott réz klipszes anyaggal rendelkezik a kiváló elektromos vezetőképesség érdekében.
  • Ez a biztosítéktartó -20 és 75 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • 3 pólusú konfigurációja több eszköz egyidejű csatlakoztatásához.
  • Ez a biztosítéktartó 600 VAC / DC feszültségig üzemeltethető.
  • EasyID ablakkal van felszerelve a belső biztosíték állapotának gyors ellenőrzéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Bussmann CH60J3 biztosítéktartó bármilyen szabvány szerint ujjbiztos?

V. Igen, ez a biztosítéktartó megfelel az IEC 60529 IP20-as ujjbiztos besorolási előírásainak.

K. Milyen előnyökkel jár a biztosítéktartók csoportos összeállítása?

V. A több biztosítéktartó összekapcsolása egyszerű megoldást kínál több áramkör egyidejű védelmére, javítva a hatékonyságot.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BUSSMANN CH60J2 biztosítékmodul, 2 pólusú, 60 A, 600 V | BD3BQA CH60J2€279.24
BUSSMANN CH60J1 biztosítékmodul, 1 pólus, 60 A, 600 V | BD4PMB CH60J1€135.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CH60J3 biztosítéktartó, 3 pólusú, 60 A, 600 VAC/VDC
€396.82 /Mértékegység