Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JTN60030 Biztosítéktartó, 30 A, 600 V | AE4GZW 5KK57

BUSSMANN JTN60030 Biztosítéktartó, 30 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE4GZW Típus: JTN60030Kereszthivatkozás: 5KK57

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€68.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőIgen
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység2.52 "
Biztosíték blokk kialakításaUjjbiztonságos
Biztosíték Dia.13 / 16 "
Biztosítéktartó kódZ
Biztosíték hossza2.25 "
Biztosíték típusaJ osztály
Biztosíték UL osztályJ
Magasság3.06 "
Jelzi / nem jelzijelezve
Hossz2.75 "
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma1
Szélesség1.23 "
Vezetékméret18–8 Cu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)6.88
Hajó hossza (cm)2.87
Hajószélesség (cm)5.54
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperSzélességÁr
BUSSMANN JTN60060 Biztosítéktartó, 60 A, 600 V | AE4GZX 5KK58 JTN60060AA600V AC602.375 "1.06 "3.1 "601.52 "€91.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JTN60030 Biztosítéktartó, 30 A, 600 V
€68.26 /Mértékegység