Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TCFH100N biztosítéktartó 100A A CubeFuse (TM) használatával AB8WUY 2AAP1

BUSSMANN TCFH100N biztosítéktartó 100A Használja a CubeFuse(TM)-el

Raktáron
Tétel: AB8WUY Típus: TCFH100NKereszthivatkozás: 2AAP1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€115.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 100
AC erősítők100
Kiégett biztosíték jelzőNem
test anyagaÜveggel töltött PBT
Csatlakozó típusaNyomólap
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység2.01 "
Biztosíték blokk kialakításaBázis
Biztosíték Dia.1"
Biztosítéktartó kódJ, CC, T, RK
Biztosíték hossza3"
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályCF
Magasság2"
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.91 "
Max. Amper100
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma1
Szélesség1.05 "
Vezetékméret# 1- # 10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536908085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC erősítőkMélységBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperSzélességÁr
BUSSMANN TCFH60N 60A biztosítéktartó a CubeFuse (TM) használatával AB8WUZ 2AAP3 TCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€72.82
BUSSMANN TCFH30N biztosítéktartó TCFH 30A 600V | AE3CTF 5CFK0 TCFH30N18 - 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€75.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TCFH100N biztosítéktartó 100A Használja a CubeFuse(TM)-el
€115.63 /Mértékegység