Laboratóriumi edények

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

BEL-ART SS kanál, 100 ml/3 uncia, 18 cm 7 3/32 hüvelyk teljes hossz, 2 hüvelyk 5.08 cm teljes szélesség
Cikkszám: CU3DLV
Modell: F36738-0100
€256.01 /Mértékegység
Kosárba
Tégelyfogak rozsdamentes acél 9 hüvelyk 2 hüvelyk
Cikkszám: AH2AGJ
Modell: CTSS09
€11.13 /Mértékegység
Kosárba
Laborkefe lombik fekete 12 hüvelykes. Természetes
Cikkszám: AF4DWP
Modell: 06187
€23.19 /Mértékegység
Kosárba
Radiális végkefe természetes huzal 11 hüvelyk
Cikkszám: AF4DYH
Modell: 06192
€11.55 /Mértékegység
Kosárba
Kanál alumínium Fep bevonatú Tfe 1 liter
Cikkszám: AF4VHV
Modell: H36733-0000
€205.38 /Mértékegység
Kosárba
Scoop White 500 ml
Cikkszám: AD3GVB
Modell: 607175
€43.51 /Mértékegység
Kosárba
Kanál, 750 ml/25 uncia, 12 63/64 33 cm-es hosszúságban
Cikkszám: CU3DLZ
Modell: F36738-0750
€295.36 /Mértékegység
Kosárba
Spatula, nagy teherbírású, 18 hüvelyk 45.72 cm teljes hossz, 12 hüvelyk 304.8 mm fogantyú hossza
Cikkszám: CQ8RCB
Modell: CG-1986-16
€61.97 /Mértékegység
Kosárba
Spatula, lekerekített lapos végű kanál, 22.61 cm 8 29/32 hüvelyk méretű Lg
Cikkszám: CR3UGV
Modell: HS15909
€10.31 /Mértékegység
Kosárba
Spatula, lekerekített, 8 hüvelyk 20.32 cm teljes hossz, 4 hüvelyk 101.6 mm fogantyú hossza
Cikkszám: CQ8RCE
Modell: CG-1981-10
€12.64 /Mértékegység
Kosárba
Spinstar keverőrúd Ptfe 2-3/4
BEL-ART - SCIENCEWARE

Spinstar keverőrúd Ptfe 2-3/4

Cikkszám: AF2TJR
Modell: F37146-0400
€117.46 /Mértékegység
Kosárba
Keverjük a Bar Ptfe 1-3 / 4x5 / 16 kört
Cikkszám: AF2HGB
Modell: F37111-0134
€26.44 /Mértékegység
Kosárba
12...2122

Laboratóriumi edények

A laboratóriumi eszközök számos olyan eszközt tartalmaznak, amelyeket laboratóriumi körülmények között használnak, hogy megkönnyítsék az adott feladatokat és manipulációkat. A merítők hosszú nyelű, folyadékok továbbítására tervezett műszerek, jellemzően csésze alakú végük van a könnyű mintavétel érdekében. A laboratóriumi kefék különféle berendezések és felületek tisztítására és súrolására szolgálnak, különböző merevségű és méretű sörtékkel. Szilárd vagy por alakú anyagok mérésére, átvitelére és manipulálására laboratóriumi kanalakat, kaparókat és kanalakat használnak. A laboratóriumi fogók és fogók speciális megfogó eszközök, amelyeket kényes vagy veszélyes anyagok kezelésére használnak, és precíz vezérlést kínálnak és minimalizálják a szennyeződés kockázatát. A keverőrudak kis mágneses tárgyak, amelyeket folyadékkal töltött tartályokba helyeznek el, hogy megkönnyítsék a keverést vagy a keverést mágneses mezők segítségével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?