Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JT60060 biztosítéktartó 60 A 600 V | AE4GZV 5KK56

BUSSMANN JT60060 Biztosítéktartó 60 A 600 V

Raktáron
Tétel: AE4GZV Modell: JT60060Kereszthivatkozás: 5KK56

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€75.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 60
AC erősítők60
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység1.06 "
Biztosíték blokk kialakításaUjjbiztonságos
Biztosíték Dia.1-1 / 16 "
Biztosítéktartó kódAA
Biztosíték hossza2.375 "
Biztosíték típusaJ osztály
Biztosíték UL osztályJ
Magasság1.06 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3.1 "
Max. Amper60
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma1
Szélesség1.52 "
Vezetékméret14–4 Cu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaÁr
BUSSMANN JT60030 biztosítéktartó 30 A 600 V | AE4GZU 5KK55 JT6003030302.52 "1.23 "18–8 Cu13 / 16 "Z2.25 "€51.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JT60060 Biztosítéktartó 60 A 600 V
€75.66 /Mértékegység