Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JTN60060 Biztosítéktartó, 60 A, 600 V | AE4GZX 5KK58

BUSSMANN JTN60060 Biztosítéktartó, 60 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE4GZX Típus: JTN60060Kereszthivatkozás: 5KK58

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€91.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600V AC
Amperage tartomány1 a 60
AC erősítők60
Kiégett biztosíték jelzőIgen
test anyagaHőre lágyuló
OsztályJ osztály
Kompatibilis2 3/8" L x 1 1/16" átm
Csatlakozó típusaDobozfül
Jelenlegi minősítés31-60A
DC feszültség besorolása600V DC
Mélység1.06 "
görcsrohamokJ osztály
Biztosíték blokk kialakításaUjjbiztos, nem elutasítás
Biztosíték Dia.1-1 / 16 "
Biztosítéktartó kódAA
Biztosíték hossza2.375 "
Biztosíték típusaJ osztály
Biztosíték UL osztályJ
Magasság1.06 "
Jelzi / nem jelzijelezve
Hossz3.1 "
Max. Amper60
Max. Feszültség600
Mfr. SorozatBussmann JT60030
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma1
Vizuális jelzésjelezve
Szélesség1.52 "
Vezetékméret14 - 4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1971
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.86
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann JTN60060 biztosítéktartót ipari gépekben, autók áramköreiben és áramelosztó panelekben használják a biztosítékok túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére és védelmére.

Jellemzők:

  • A Bussmann JTN60060 biztosítéktartó 14-4 AWG rézvezetéket tartalmaz.
  • Hőre lágyuló szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében, és akár 75 fokos hőmérsékleten is üzemeltethető.
  • Ez a JTN60060 biztosítéktartó eltávolítható biztosítéktartóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a biztosítékok cseréjét az aljzat elkerülésével, miközben az ujjak számára biztonságos besorolást biztosít.
  • 600 VAC névleges feszültséggel rendelkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú rögzítést tesz lehetővé ez a biztosítéktartó?

V. Ez a biztosítéktartó lehetővé teszi a DIN-sínre való felszerelést a könnyű és biztonságos telepítés érdekében.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az alkalmazásomhoz megfelelő biztosítéktartó kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a névleges áram, a névleges feszültség és a használt biztosíték típusa.

K. Hogyan teszi könnyebbé a karbantartást a Bussmann JTN60060 biztosítéktartóban található kivehető biztosítéktartó?

V. A kivehető biztosítéktartó lehetővé teszi a biztosítékok kényelmes cseréjét az alaptól távol, így biztosítva a karbantartás biztonságos és hatékony elvégzését.

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperSzélességÁr
BUSSMANN JTN60030 Biztosítéktartó, 30 A, 600 V | AE4GZW 5KK57 JTN60030Z600 VAC302.25 "3.06 "2.75 "301.23 "€68.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JTN60060 Biztosítéktartó, 60 A, 600 V
€91.38 /Mértékegység