Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HLQ-1/2 tartóbiztosíték 1/2 A | AA9FFF 1CW03

BUSSMANN HLQ-1/2 tartóbiztosíték 1/2 A

Raktáron
Tétel: AA9FFF Modell: HLQ-1/2Kereszthivatkozás: 1CW03

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€16.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeépített biztosítéktartó
AC feszültség besorolása300 VAC
Amperage tartomány0 - 1 / 2
AC erősítők1/2
Csatlakozó típusaHuzal vezet
DC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Biztosíték blokk kialakításaNem alkalmazható
Biztosíték típusaÜveg és kerámia
Biztosíték UL osztályH, K.
Magasság2.25 "
Hossz0.62 "
Max. Amper1/2
Max. Feszültség300
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma1
típusElutasítás
Szélesség0.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMax. AmperÁr
BUSSMANN HLQ-1-6/10 tartóbiztosíték 6/10-1 6/10 A | AA9FFE 1CW02 HLQ-1-6 / 1016/1010€16.00
BUSSMANN HLQ-10 tartóbiztosíték 10 AC | AA9FFG 1CW04 HLQ-101010€16.00
BUSSMANN HLQ-3-2/10 tartóbiztosíték 2-3 2/10 A | AA9FFH 1CW05 HLQ-3-2 / 1032/1010€15.84
BUSSMANN HLQ-5 tartóbiztosíték 4-5 A | AA9FFJ 1CW06 HLQ-555€15.77
BUSSMANN HLQ-8 tartóbiztosíték 6 1/4-8 AC | AA9FFK 1CW07 HLQ-888€17.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HLQ-1/2 tartóbiztosíték 1/2 A
€16.48 /Mértékegység