BUSSMANN Ujjbiztos biztosítékblokkok az FNQ-R, KTK-R, LP-CC biztosítékokhoz


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , AC erősítők: 30 , Csatlakozó típusa: Doboz , Biztosíték átmérő: 13 / 32 " , Biztosítéktartó kódja: W , Biztosíték hossza: 1.5 " , Biztosíték típusa: CC osztály , Biztosíték UL osztálya: CC , Magasság: 3.75 " , Jelző / nem jelző: jelezve , Hossz: 3.61 " , Max. Erősítők: 30 , Max. Feszültség: 600 , Szerelési mód: DIN sín , Pólusok száma: 3 , Szélesség: 1.5 " , Vezeték mérete: 18 a 8
StílusModellKiégett biztosíték jelzőDC feszültség besorolásaBiztosíték blokk kialakításaÁr (ÁFA nélkül)
A
OPM-1038RSW
Igen300 VDCÉrintse meg a Biztonságos leválasztással lehetőséget€700.35
B
OPM-1038R
Igen600 VDCÉrintse meg a Biztonságos elemet€523.68
A
OPM-1038RSWC
Igen és távoli300 VDCÉrintse meg a Biztonságos leválasztással lehetőséget€850.14
B
OPM-1038RC
Igen és távoli600 VDCÉrintse meg a Biztonságos elemet€569.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?