Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A tartóbiztosíték 30 A | AE8QVZ 6F453

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A tartóbiztosíték 30 A

Raktáron
Tétel: AE8QVZ Modell: HEB-AW-RLC-AKereszthivatkozás: 6F453

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€161.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaKrimpelő
DC feszültség besorolása600 VDC
Biztosíték blokk kialakításaInline, Breakaway
Biztosíték Dia.0.41 "
Biztosítéktartó kódD
Biztosíték hossza1.5 "
Biztosíték típusaTörpe
Biztosíték UL osztályCC
Magasság1.5 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz0.41 "
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma1
Szélesség0.41 "
Vezetékméret12–8 Cu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusCsatlakozó típusaMélységSzélességVezetékméretBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódÁr
BUSSMANN HEB-AA soros biztosítéktartó 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AASorbanKrimpelő-0.41 "12–8 CuSorban13 / 32 "D€53.18
BUSSMANN HEB-AW-RYC Biztosítéktartó 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYCSorbanKrimpelő / rögzítő csavar0.94 "1.11 "12–3 sor, 12–8 csak Cu-t tölt beSorban0.41 "D€249.87
BUSSMANN HPS Midget biztosítékblokk 30 A | AE8QWA 6F455 HPSBizottságGyorscsatlakozás / Forrasztás2.41 "1.13 "-Bajonett13 / 32 "N / N€54.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A tartóbiztosíték 30 A
€161.80 /Mértékegység