Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JT60030 biztosítéktartó 30 A 600 V | AE4GZU 5KK55

BUSSMANN JT60030 Biztosítéktartó 30 A 600 V

Raktáron
Tétel: AE4GZU Modell: JT60030Kereszthivatkozás: 5KK55

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€51.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység2.52 "
Biztosíték blokk kialakításaUjjbiztonságos
Biztosíték Dia.13 / 16 "
Biztosítéktartó kódZ
Biztosíték hossza2.25 "
Biztosíték típusaJ osztály
Biztosíték UL osztályJ
Magasság3.06 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.75 "
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma1
Szélesség1.23 "
Vezetékméret18–8 Cu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaÁr
BUSSMANN JT60060 biztosítéktartó 60 A 600 V | AE4GZV 5KK56 JT6006060601.06 "1.52 "14–4 Cu1-1 / 16 "AA2.375 "€75.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JT60030 Biztosítéktartó 30 A 600 V
€51.69 /Mértékegység