Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HKP biztosítéktartó 30 A 250 V | AE8QWC 6F457

BUSSMANN HKP biztosítéktartó 30 A 250 V

Raktáron
Tétel: AE8QWC Modell: HKPKereszthivatkozás: 6F457

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása250 VAC
Amperage tartomány0 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaForraszt
DC feszültség besorolása125 VDC
Mélység2.31 "
Biztosíték blokk kialakításaBajonett
Biztosíték Dia.1 / 4 "
Biztosítéktartó kódG
Biztosíték hossza1.25 "
Biztosíték típusaÜveg és kerámia
Biztosíték UL osztályH, K.
Magasság1.25 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz0.25 "
Max. Amper30
Max. Feszültség250
Felszerelési stílusBizottság
Pólusok száma1
Szélesség0.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC erősítőkCsatlakozó típusaMax. AmperSzélességMélységBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Ár
BUSSMANN HKP-HR 10a biztosítéktartó | AA9EZT 1CV89 HKP-HR0.25 "-Quick Connect200.25 "-Nem alkalmazható-€22.98
BUSSMANN HKP-HH-R biztosítéktartó 15a 250v | AA9EZU 1CV90 HKP-HH-R0.69 "15Bebújós150.69 "2.64 "Bajonett0.25 "€16.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HKP biztosítéktartó 30 A 250 V
€14.75 /Mértékegység