BUSSMANN Biztosítéktartók a BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK biztosítékokhoz


A Bussmann biztosítéktartók alkalmasak a biztosítékok elektromos áramkörökbe történő biztonságos integrálására, robusztus áramutat biztosítva, és lehetővé teszik a biztosítékok egyszerű cseréjét túláram esetén. Ezek a tartók a biztosítékokat tokban tartják, hogy megakadályozzák az élő klipekkel való véletlen érintkezést.

Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , AC erősítők: 30 , Kiégett biztosíték jelző: Nem , DC feszültség névleges: 600 VDC , Biztosíték hossza: 1.5 " , Biztosíték típusa: Törpe , Biztosíték UL osztálya: CC , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Erősítők: 30 , Max. Feszültség: 600 , Pólusok száma: 1
StílusModellFelszerelési stílusCsatlakozó típusaMélységSzélességVezetékméretBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódÁr (ÁFA nélkül)
A
HEB-AW-RLC-A
SorbanKrimpelő-0.41 "12–8 CuInline, Breakaway0.41 "D€161.80
B
HEB-AA
SorbanKrimpelő-0.41 "12–8 CuSorban13 / 32 "D€85.76
C
HEB-AW-RYC
SorbanKrimpelő / rögzítő csavar0.94 "1.11 "12–3 sor, 12–8 csak Cu-t tölt beSorban0.41 "D€227.01
D
HPS
BizottságGyorscsatlakozás / Forrasztás2.41 "1.13 "-Bajonett13 / 32 "N / N€54.11

Jellemzők

  • A Bussman HEB sorozatú in-line biztosítéktartói az áramkör mentén bárhol csatlakoztathatók meghatározott vezetékek védelmére. Ezek a huzalra szerelt tartók is le tudják szigetelni ezeket a vezetékeket hiba esetén, hogy a vezetékrendszer többi része ne sérüljön meg.
  • Tartalmaznak egy biztosítékot magában foglaló aljzatot, és az egyes csatlakozóaljzatokból kinyúló, az áramkörhöz való csatlakozáshoz kötődő vezetékeket.
  • Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott a hely, vagy a biztosítékdoboz nem praktikus.
  • A márkaé panelre szerelt biztosítékblokkok kompatibilisek a CC osztályú biztosítékokkal, hogy biztosítsák az elágazó áramkörök, transzformátorok és általános terhelések túláramvédelmét.
  • A kisméretű biztosítékokkal is kiegészítik az elsődleges elágazó áramkör biztosítékát vagy megszakítóját, és tartalék túláramvédelmet biztosítanak a világítás, mágnesszelep, motor és transzformátor áramkörök számára.
  • Ezek a panelre szerelhető biztosítékok hengeres házzal rendelkeznek, amely biztosítékokat tartalmaz, így könnyen beilleszthetők a vezérlőpanelekbe és a házakba.
  • A biztosíték befogadására szolgáló felső nyílással és egy áramkörhöz csatlakoztatható és panelbe szerelhető kapocsvéggel rendelkeznek.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja a csavaros gombos biztosítéksapka?

A csavaros gomb a biztosítékot a tartóba viszi, és rögzíti a helyén.

Mik azok a szigetelő csizmák?

A szigetelő (vagy dielektromos) csizmák kitörhető tartókkal vannak ellátva, hogy megakadályozzák az áramütés veszélyét.

Miből vannak ezek a tartók?

Ezek a biztosítéktartók szívós, hőre lágyuló anyagból készülnek, amely kiváló szigetelést és védelmet nyújt a víz és a szennyeződés ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?