AC feszültség besorolása: 600 VAC , AC erősítők: 30 , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Osztály: CC osztály , Szín: fehér , Csatlakozó típusa: Spade Lug & Clamp Lug , Jelenlegi értékelés: 30A , DC feszültség névleges: 300 VDC , Mélység: 2.434 , Biztosítékblokk kialakítása: Érintse meg a Biztonságos elemet , Biztosíték átmérő: 13 / 32 " , Biztosítéktartó kódja: W , Biztosíték hossza: 1.5 " , Biztosíték mérete / csoport: 5AG törpe , Biztosíték típusa: CC osztály , Biztosíték UL osztálya: CC , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Erősítők: 30 , Max. Feszültség: 600 , Szerelési mód: DIN sín , Üzemi hőm. Hatótávolság: -20 fok 120 fokig. C , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Biztosítéktartó , Típus: Moduláris biztosítéktartó , Névleges feszültség: 48V DC , Vezeték mérete: 18–4 Cu