Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CM20CF biztosítéktartó 30amp | AC9QFL 3HZ60

BUSSMANN CM20CF Biztosítéktartó 30 amper

Raktáron
Tétel: AC9QFL Modell: CM20CFKereszthivatkozás: 3HZ60

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€338.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása690 VAC
Amperage tartomány1 a 30
DC feszültség besorolása250 VDC
Biztosíték blokk kialakításaNem alkalmazható
Biztosíték típusaBrit és IEC
Biztosíték UL osztályCC
Magasság2.36 "
Hossz3.69 "
Max. Amper30
Felszerelési stílusBizottság
Pólusok száma1
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536908085
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMélységAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaBiztosíték típusaÁr
BUSSMANN HRJ biztosítéktartó | AA9JQY 1DL29 HRJ kiterjesztése-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Üveg és kerámia€17.19
BUSSMANN HPG panelre szerelhető biztosítéktartó | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Nem alkalmazható0.41 "D1.5 "Törpe€30.18
BUSSMANN CM100CF Biztosítéktartó 100 amper | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€427.59
BUSSMANN CM30CF biztosítéktartó 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€359.44
BUSSMANN OPM-1038 kapcsoló leválasztása 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Ujjbiztos13 / 32 "D1.5 "Törpe€1,134.67
BUSSMANN HHX biztosítéktartó sorozat Hh x 32v 48adc 1 pólusú | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Nem alkalmazható48DCÖntött--3.33 "-€64.95
BUSSMANN HHL Biztosítéktartó Auto In-line 32v 20a Fekete | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "Nem alkalmazható20Nem alkalmazható--0.64 "-€14.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CM20CF Biztosítéktartó 30 amper
€338.11 /Mértékegység