Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TCFH30N biztosítéktartó TCFH 30A 600V | AE3CTF 5CFK0

BUSSMANN TCFH30N Biztosítéktartó TCFH 30A 600V

Raktáron
Tétel: AE3CTF Típus: TCFH30NKereszthivatkozás: 5CFK0

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€75.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
test anyagaÜveggel töltött PBT
Csatlakozó típusaNyomólap
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység1.25 "
Biztosíték blokk kialakításaBázis
Biztosíték Dia.1"
Biztosítéktartó kódJ, CC, T, RK
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályCF
Magasság1.25 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.3 "
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma1
Szélesség0.75 "
Vezetékméret18 - 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0441
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8536908085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC erősítőkMélységBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperSzélességÁr
BUSSMANN TCFH100N biztosítéktartó 100A A CubeFuse (TM) használatával AB8WUY 2AAP1 TCFH100N# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "€115.63
BUSSMANN TCFH60N 60A biztosítéktartó a CubeFuse (TM) használatával AB8WUZ 2AAP3 TCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€72.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TCFH30N Biztosítéktartó TCFH 30A 600V
€75.83 /Mértékegység