Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN OPM-1038RSW Biztosítéktartó 30 A | AD7ADF 4CX77

BUSSMANN OPM-1038RSW biztosítéktartó 30 A

Raktáron
Tétel: AD7ADF Típus: OPM-1038RSWKereszthivatkozás: 4CX77

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€770.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőIgen
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolása300 VDC
Biztosíték blokk kialakításaÉrintse meg a Biztonságos leválasztással lehetőséget
Biztosíték Dia.13 / 32 "
Biztosítéktartó kódW
Biztosíték hossza1.5 "
Biztosíték típusaCC osztály
Biztosíték UL osztályCC
Magasság3.75 "
Jelzi / nem jelzijelezve
Hossz3.61 "
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma3
Szélesség1.5 "
Vezetékméret18 a 8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKiégett biztosíték jelzőDC feszültség besorolásaBiztosíték blokk kialakításaÁr
BUSSMANN OPM-1038R Biztosítéktartó 30 A | AD7ADD 4CX75 OPM-1038RIgen600 VDCÉrintse meg a Biztonságos elemet€576.43
BUSSMANN OPM-1038RC biztosítéktartó 30 A | AD7ADE 4CX76 OPM-1038RCIgen és távoli600 VDCÉrintse meg a Biztonságos elemet€1,534.97
BUSSMANN OPM-1038RSWC Biztosítéktartó 30 A | AD7ADG 4CX78 OPM-1038RSWCIgen és távoli300 VDCÉrintse meg a Biztonságos leválasztással lehetőséget€950.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN OPM-1038RSW biztosítéktartó 30 A
€770.88 /Mértékegység