Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TCFH60N 60A biztosítéktartó a CubeFuse (TM) használatával AB8WUZ 2AAP3

BUSSMANN TCFH60N biztosítéktartó 60A Használja a CubeFuse(TM)-el

Raktáron
Tétel: AB8WUZ Típus: TCFH60NKereszthivatkozás: 2AAP3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€72.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 60
AC erősítők60
Kiégett biztosíték jelzőNem
test anyagaÜveggel töltött PBT
Csatlakozó típusaNyomólap
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység1.53 "
Biztosíték blokk kialakításaBázis
Biztosíték Dia.1"
Biztosítéktartó kódJ, CC, T, RK
Biztosíték hossza2.125 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályCF
Magasság1.53 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.6 "
Max. Amper60
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma1
Szélesség1.03 "
Vezetékméret# 4- # 14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.693
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536908085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC erősítőkMélységBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperSzélességÁr
BUSSMANN TCFH100N biztosítéktartó 100A A CubeFuse (TM) használatával AB8WUY 2AAP1 TCFH100N# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "€115.63
BUSSMANN TCFH30N biztosítéktartó TCFH 30A 600V | AE3CTF 5CFK0 TCFH30N18 - 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€75.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TCFH60N biztosítéktartó 60A Használja a CubeFuse(TM)-el
€72.82 /Mértékegység