A B AC erősítők: 20 , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Test anyaga: fenolos , Szín: Fekete , Kompatibilis valamivel: 6.35 31.8 mm x mm , Vezető anyaga: Réz , Csatlakozó típusa: Krimpelő , Jelenlegi értékelés: 20A , Biztosítékblokk kialakítása: Vízálló , Biztosíték átmérő: 0.25 " , Biztosíték hossza: 1.25 " , Biztosíték típusa: Üveg és kerámia , Biztosíték UL osztálya: H, K. , Magasság: 0.25 " , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , IP besorolás: IP54 , Hossz: 3.22 " , Max. Erősítők: 20 , Max. Feszültség: 250 , Szerelési mód: Sorban , Pólusok száma: 1 , Terméktípus: Biztosítéktartók , Megszakítás típusa: Krimpelő , Típus: Vízálló , Szélesség: 0.25 "