Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HTB-66I-R 20a biztosítéktartó | AA9HGA 1DD47

BUSSMANN HTB-66I-R 20a biztosítéktartó

Raktáron
Tétel: AA9HGA Típus: HTB-66I-RKereszthivatkozás: 1DD47

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€23.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása250 VAC
Amperage tartomány1 a 20
Csatlakozó típusaQuick Connect
DC feszültség besorolása125 VDC
Biztosíték blokk kialakításaNem alkalmazható
Biztosíték típusaÜveg és kerámia
Biztosíték UL osztályH, K.
Magasság1.25 "
Hossz0.25 "
Max. Amper20
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma1
A panel vastagsága19 / 64 "
Szélesség0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAC erősítőkCsatlakozó típusaHosszMax. AmperFelszerelési stílusA panel vastagságaSzélességÁr
BUSSMANN HTB-36M-R 20a biztosítéktartó | AA9HFX 1DD25 HTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Bizottság19 / 64 "0.19 "€18.54
BUSSMANN HTB-42I-R tartó biztosíték 16 A | AA9HFY 1DD27 HTB-42I-R1.25 "153/16 csúszás0.25 "20Bizottság1 / 8 "0.25 "€15.67
BUSSMANN HTB-48I-R tartó biztosíték 20A 250V paneltartó | AA9HFZ 1DD33 HTB-48I-R1.25 "201/4 csúszás0.25 "20Bizottság1 / 8 "0.25 "€19.17
BUSSMANN HTB-22M-R tartó biztosíték 15 A | AE8QWB 6F456 HTB-22M-R0.78 "153/16 csúszás0.19 "16Bizottság19 / 64 "0.19 "€17.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HTB-66I-R 20a biztosítéktartó
€23.55 /Mértékegység