Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HHN Biztosítéktartó Auto In-line 32v 30a | AE7WNX 6AYE7

BUSSMANN HHN Biztosítéktartó Auto In-line 32v 30a

Raktáron
Tétel: AE7WNX Modell: HHNKereszthivatkozás: 6AYE7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
test anyagaNejlon
színekSárga
Csatlakozó típusaÓlomhuzal
Mélység0.5 "
Biztosíték Dia.0.25 "
Biztosíték hossza1.25 "
Hossz1.75 "
Max. Feszültség32
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma1
típusSorban
Szélesség0.5 "
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536908085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaBiztosíték típusaÁr
BUSSMANN HRJ biztosítéktartó | AA9JQY 1DL29 HRJ kiterjesztése-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Üveg és kerámia€17.19
BUSSMANN HPG panelre szerelhető biztosítéktartó | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Nem alkalmazható0.41 "D1.5 "Törpe€30.18
BUSSMANN CM100CF Biztosítéktartó 100 amper | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€427.59
BUSSMANN CM20CF biztosítéktartó 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€338.11
BUSSMANN CM30CF biztosítéktartó 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Nem alkalmazható---Brit és IEC€359.44
BUSSMANN OPM-1038 kapcsoló leválasztása 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Ujjbiztos13 / 32 "D1.5 "Törpe€1,134.67
BUSSMANN HHX biztosítéktartó sorozat Hh x 32v 48adc 1 pólusú | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Nem alkalmazható48DCÖntött--3.33 "-€64.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HHN Biztosítéktartó Auto In-line 32v 30a
€14.48 /Mértékegység