Biztosítékok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Kanadai biztosíték, 250V, 10A, Ferrule Mount
Cikkszám: CH6AMR
Modell: NRN10
Kosárba
Kanadai biztosíték, 250V, 2A, Ferrule Mount
Cikkszám: CH6ANA
Modell: NRN2
Kosárba
Patron biztosíték, 1A, 250VAC
Cikkszám: BD2WEP
Modell: F03B250V1A
€21.98 /Mértékegység
Kosárba
Current Limiting Fuse, 700 A, 5.5 kV, 50 kA Interrupt
Cikkszám: BJ6UAH
Modell: 5CLS70-44R
€19,982.53 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Fuse Base, 600V, 200A, Class J, 1 Pole, Tin Plated, Aluminium Box
Cikkszám: CH4RMA
Modell: 62001J
€182.77 /Mértékegység
Kosárba
Fuse Base, 600V, 60A, Class H And K, 2 Pole, Tin Plated, Copper Box
Cikkszám: CH4RKK
Modell: 60657
Kosárba
Középfeszültségű biztosíték, 50A, 17.5kVAC
Cikkszám: BD3HPF
Modell: 17.5SFLSJ50
€1,227.94 /Mértékegység
Kosárba
Félvezető biztosíték, 350A, 690VAC
Cikkszám: BD3KJV
Modell: 170M4261
€447.98 /Mértékegység
Kosárba
Félvezető biztosíték, Fast Blow, 450A, 700VAC
Cikkszám: BD3FPN
Modell: FBP-450
€1,189.70 /Mértékegység
Kosárba
Speciális biztosíték, kábelkorlátozó
Cikkszám: BC9BDQ
Modell: UHJ-M
€355.54 /Mértékegység
Kosárba
Speciális biztosíték, nagy sebességű, 1.5 kA, négyzet alakú pengebiztosíték
Cikkszám: BD3HPD
Modell: 170R9342
€858.48 /Mértékegység
Kosárba
Késleltetett biztosíték, 250 V, 1.8 A, 6 x 32 mm méretű
Cikkszám: CH4YGJ
Modell: GSA1-8/10
€6.17 /Mértékegység
Kosárba
12...793794

Biztosítékok

A biztosítékok megvédik az áram ingadozása által az elektromos berendezéseket okozott károktól. Háztartási készülékekben, járművekben és mindenhol használják. A biztosítékok megvédik a készüléket a nem kívánt túlfeszültségektől vagy rövidzárlattól, és minden készülékhez különböző méretű és típusú biztosítékokra van szükség. Raptor Supplies mindenféle biztosítékot kínál, legyen szó egy egyszerű vagy nehezebb biztosítékot igénylő olcsó munkáról, nálunk minden megtalálható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?