Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HFA-R biztosítéktartó, 20 A, 250 V | AA9HFW 1DD10

BUSSMANN HFA-R biztosítéktartó, 20 A, 250 V

Raktáron
Tétel: AA9HFW Modell: HFA-RKereszthivatkozás: 1DD10

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€134.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeépített biztosítéktartó
AC feszültség besorolása250 VAC
Amperage tartomány0 a 20
AC erősítők20
Kiégett biztosíték jelzőNem
test anyagafenolos
színekFekete
Csatlakozó típusaKrimpelő
DC feszültség besorolása125 VDC
Biztosíték blokk kialakításaVízálló
Biztosíték Dia.0.25 "
Biztosíték hossza1.25 "
Biztosíték típusaÜveg és kerámia
Biztosíték UL osztályH, K.
Magasság0.25 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3.22 "
Max. Amper20
Max. Feszültség250
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma1
Szélesség0.25 "
Vezetékméret16 a 12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaDC feszültség besorolásaVezetékméretÁr
BUSSMANN HFA-HH-R biztosítéktartó, 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozó, 20 A, 250 V | BC8PLZ HFA-HH-R---€41.56
ajánlatkérés
BUSSMANN HFA-HH biztosítéktartó, 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozó, 20 A, 250 V | BC9PZV HFA-HH---€51.37
ajánlatkérés
BUSSMANN HFA biztosítéktartó, 20 A, 250 V | BD4AKY HFA250V ACNem értékelt#16 - #12€46.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HFA-R biztosítéktartó, 20 A, 250 V
€134.72 /Mértékegység