A Bussmann CHCC1DIU biztosítéktartó az elektromos áramkörök hatékony védelmére szolgáló, érintésbiztos megoldások biztosítására szolgál. Gépekben, áramelosztó egységekben és megújuló energiarendszerekben használják. Ez a biztosítéktartó megbízható áramkörvédelmet biztosít, és elengedhetetlen a berendezések túláram elleni védelméhez, hozzájárulva az elektromos rendszerek stabilitásához és hosszú élettartamához.
Jellemzők:
- Elutasítás nélküli biztosítékblokk stílusú, növelve a biztonságot és a működési hatékonyságot.
- Ez a CC osztály ujjbiztos biztosítékblokkot tartalmaz a felhasználó biztonsága érdekében a karbantartás és az üzemeltetés során.
- DIN-sínre szerelhető, amely megkönnyíti a könnyű és szervezett telepítést különféle elrendezésekben.
- Ez a biztosítéktartó hőre lágyuló anyagból készült, amely biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot kihívást jelentő üzemi körülmények között.
- Egy bilincs/ásó füles csatlakozótípust kínál a biztonságos és hatékony csatlakozás érdekében.
- Ez magában foglalja a vizuális jelzés funkciót is, amely azonnal figyelmezteti a felhasználókat, ha a biztosíték kiolvadt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használhatom ezt a biztosítéktartót nagyfeszültségű alkalmazásokhoz?
V. 600VAC/DC feszültségig tervezték.
K. Tartalmaznak kapocscsatlakozásokat a biztosítéktartóhoz?
V. Igen, a tartó megfelelő csatlakozókkal van felszerelve, amelyek biztosítják a biztonságos és megbízható kapcsolatot, megőrizve az áramkör integritását.
K. Hogyan működik a biztosítékcsere folyamata?
V. A biztosítékcsere folyamata egyszerű. A biztosítéktartó tartós házát úgy alakították ki, hogy szükség esetén lehetővé tegye a biztosíték egyszerű behelyezését és cseréjét.
K. Mennyi ennek a biztosítéktartónak a maximális névleges áramerőssége?
V. Ennek a biztosítéktartónak a maximális névleges árama 30 A.
K. Hogyan szerelhetem be a Bussmann CHCC1DIU biztosítéktartót az elektromos rendszerembe?
A.
- A biztosítéktartó felszerelése előtt kapcsolja ki az áramellátást, és kövesse a biztonsági óvintézkedéseket.
- Válasszon egy megfelelő helyet, és rögzítse biztonságosan a biztosítéktartót a mellékelt hardver segítségével.
- Csatlakoztassa az áramkör vezetékeit a biztosítéktartó kijelölt bemeneti és kimeneti kapcsaihoz.
- Válasszon kompatibilis biztosítékot az adott alkalmazáshoz tartozó áram- és feszültségértékek alapján.
- Zárja le a fedelet, hogy védje a biztosítékot és a vezetékeket, védve a portól és a nedvességtől.
- Telepítés után ellenőrizze az áramkört a megfelelő működés érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze a biztosítéktartót és a csatlakozásokat kopás, sérülés vagy túlmelegedés szempontjából.