Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HTB-48I-R tartó biztosíték 20A 250V paneltartó | AA9HFZ 1DD33

BUSSMANN HTB-48I-R tartóbiztosíték 20A 250V panelre szerelhető

Raktáron
Tétel: AA9HFZ Típus: HTB-48I-RKereszthivatkozás: 1DD33

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása250 VAC
Amperage tartomány1 a 20
AC erősítők20
Kiégett biztosíték jelzőNem
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusa1/4 csúszás
DC feszültség besorolása125 VDC
Biztosíték blokk kialakításaBajonett
Biztosíték Dia.0.25 "
Biztosítéktartó kódG
Biztosíték hossza1.25 "
Biztosíték típusaÜveg és kerámia
Biztosíték UL osztályH, K.
Magasság1.25 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz0.25 "
Max. Amper20
Max. Feszültség250
Felszerelési stílusBizottság
Pólusok száma1
A panel vastagsága1 / 8 "
Szélesség0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAC erősítőkCsatlakozó típusaHosszMax. AmperFelszerelési stílusA panel vastagságaSzélességÁr
BUSSMANN HTB-36M-R 20a biztosítéktartó | AA9HFX 1DD25 HTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Bizottság19 / 64 "0.19 "€18.54
BUSSMANN HTB-42I-R tartó biztosíték 16 A | AA9HFY 1DD27 HTB-42I-R1.25 "153/16 csúszás0.25 "20Bizottság1 / 8 "0.25 "€15.67
BUSSMANN HTB-66I-R 20a biztosítéktartó | AA9HGA 1DD47 HTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20Sorban19 / 64 "0.25 "€23.55
BUSSMANN HTB-22M-R tartó biztosíték 15 A | AE8QWB 6F456 HTB-22M-R0.78 "153/16 csúszás0.19 "16Bizottság19 / 64 "0.19 "€17.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HTB-48I-R tartóbiztosíték 20A 250V panelre szerelhető
€19.17 /Mértékegység