Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CHCC3DU biztosítéktartó, 30 A, 3 pólusú, nem jelző | AA4ZRQ 13M219

BUSSMANN CHCC3DU biztosítéktartó, 30 A, 3 pólusú, nem jelző

Raktáron
Tétel: AA4ZRQ Modell: CHCC3DUKereszthivatkozás: 13M219
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
€125.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaSpade Lug & Clamp Lug
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység2.434
Biztosíték blokk kialakításaÉrintse meg a Biztonságos elemet
Biztosíték Dia.13 / 32 "
Biztosítéktartó kódW
Biztosíték hossza1.5 "
Biztosíték típusaCC osztály
Biztosíték UL osztályCC
Magasság2.06 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.909
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma3
Szélesség0.70
Vezetékméret18–4 Cu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.39
Hajó hossza (cm)6.88
Hajószélesség (cm)8.28
HS-kód8536908085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy érzékeny elektronikus berendezéseket védjen a rövidzárlattól és a túlterheléstől
    • Választható hatlapfejű csavarral van ellátva a szükséges nyomatékértékek eléréséhez
    • Jellemzői a DIN sínre történő felszerelés, amely megkönnyíti a gyors bepattintást és -20 és 90 C közötti üzemi hőmérséklet-tartományt
    • UL és IEC besorolású

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN CHCC2DU biztosítéktartó 30 A, 600 VAC, 2 pólus | AA4ZRN 13M217 CHCC2DU2.91 "2.90920.70€68.34
BUSSMANN CHCC1DU Biztosítéktartó, 30 A, 48 VDC, Fehér | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm€31.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CHCC3DU biztosítéktartó, 30 A, 3 pólusú, nem jelző
€125.77 /Mértékegység