Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HET-AW-RYC kiszakadó biztosítéktartó, 0-30A, krimpelő típus, hőre lágyuló műanyag | BD3HLK

BUSSMANN HET-AW-RYC Breakaway biztosítéktartó, 0-30A, krimpelt típus, hőre lágyuló

Raktáron
Tétel: BD3HLK Modell: HET-AW-RYC

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€267.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
színekFekete
Jelenlegi minősítés6.3 A
Biztosíték mérete / csoportjaCC osztály, TRON
MegvilágításNem világít
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma1 pólus
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosítéktartó
Tengely típusaLeválás
Feszültségértékelés250 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1602

Termék részletek:

    • A Bussmann HET-AW-RYC osztályú CC biztosítéktartó nedves és korrozív környezet kezelésére, valamint túláram és rövidzárlat elleni védelmet nyújt
    • Ideális utcai lámpákban, közlekedési lámpákban, parkolólámpákban és kültéri berendezésekben való használatra
    • Leválasztó rendszerrel rendelkezik, amely kiküszöböli a kézi nyitás további szükségességét, és biztosítja a biztonságos és gyors leválasztást az oszlopleütés során
    • A biztosítékot körülvevő csatlakozóaljzatokkal együtt szállítjuk, és mindkét végéről csatlakozik az áramkörhöz, szálkás vezetékek segítségével
    • Szigetelő csizmát tartalmaz a pormentes ellenállás érdekében, és megkönnyíti a merülést 1 m vízmélységben
    • Beépített vezetékre szerelt konfiguráció az elektromos vezeték bárhová történő csatlakoztatáshoz és a teljes vezetékrendszer megvédéséhez az áramingadozásoktól
    • Kompatibilis a 13/32 hüvelyk x 1-1 / 2 IN UL CC osztályú és törpebiztosítókkal, legfeljebb 30A áramértékig

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HET-AW-RYC Breakaway biztosítéktartó, 0-30A, krimpelt típus, hőre lágyuló
€267.85 /Mértékegység