BUSSMANN Ujjbiztos biztosítékblokkok biztosíték sorozat LPJ, JKS


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Csatlakozó típusa: Doboz , DC feszültség névleges: 300 VDC , Biztosítékblokk kialakítása: Ujjbiztonságos , Biztosíték típusa: J osztály , Biztosíték UL osztálya: J , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Feszültség: 600 , Szerelési mód: DIN sín , Pólusok száma: 1
StílusModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
JT60030
30302.52 "1.23 "18–8 Cu13 / 16 "Z2.25 "€51.69
A
JT60060
60601.06 "1.52 "14–4 Cu1-1 / 16 "AA2.375 "€75.66

Ujjbiztos biztosítékblokkok biztosíték sorozat LPJ, JKS

A Bussmann ujjbiztos biztosítékblokkok biztonságos védelmet nyújtanak az Eaton LPJ és JKS sorozatú biztosítékok számára. Ezeket a blokkokat ipari és kereskedelmi alkalmazásokban használják, ahol a biztonság és a megbízhatóság kulcsfontosságú. Biztonságosan rögzítik a biztosítékokat az elektromos áramkörökben, védik a berendezéseket és megakadályozzák a túláram vagy rövidzárlat által okozott károkat. Ezek a biztosítékblokkok ujjbiztos kialakításúak, így megakadályozzák a feszültség alatt álló részekkel való véletlen érintkezést, csökkentik az áramütés kockázatát és biztosítják a dolgozók biztonságát. Egy komponensben egyesítik a biztosítékblokkot és az áramelosztó blokkot, leegyszerűsítik a panel elrendezését, és akár 65%-kal kevesebb panelterületet használnak. Ezek a blokkok kevesebb vezetékcsatlakozást használnak a csökkentett wattveszteség és a panel teljes üzemi hőmérséklete érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?