Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HLR tartó biztosíték 12 A | AA9FFL 1CW08

BUSSMANN HLR tartó biztosíték 12 A

Raktáron
Tétel: AA9FFL Modell: HLRKereszthivatkozás: 1CW08

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeépített biztosítéktartó
AC feszültség besorolása300 VAC
Amperage tartomány1 a 12
AC erősítők12
test anyagaÜveg cső
DC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Biztosíték blokk kialakításaNem alkalmazható
Biztosíték típusaÜveg és kerámia
Biztosíték UL osztályH, K.
Magasság2.25 "
Hossz0.62 "
Max. Amper12
Max. Feszültség300
Felszerelési stílusSorban
Pólusok száma1
Szélesség0.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.44
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)2.44
HS-kód8536908085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HLR tartó biztosíték 12 A
€17.01 /Mértékegység