BUSSMANN Biztosítéktartók a Fuse sorozatú HTB-hez


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250 VAC , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Test anyaga: Hőre lágyuló , Biztosíték típusa: Üveg és kerámia , Biztosíték UL osztálya: H, K. , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Feszültség: 250 , Pólusok száma: 1
StílusModellMagasságAC erősítőkCsatlakozó típusaHosszMax. AmperFelszerelési stílusA panel vastagságaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HTB-36M-R
0.78 "-Quick Connect0.19 "16Bizottság19 / 64 "0.19 "€18.53
B
HTB-22M-R
0.78 "153/16 csúszás0.19 "16Bizottság19 / 64 "0.19 "€17.28
B
HTB-66I-R
1.25 "-Quick Connect0.25 "20Sorban19 / 64 "0.25 "€23.55
C
HTB-48I-R
1.25 "201/4 csúszás0.25 "20Bizottság1 / 8 "0.25 "€19.17
D
HTB-42I-R
1.25 "153/16 csúszás0.25 "20Bizottság1 / 8 "0.25 "€15.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?