Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HPS Midget biztosítékblokk 30 A | AE8QWA 6F455

BUSSMANN HPS Midget biztosítékblokk 30 A

Raktáron
Tétel: AE8QWA Modell: HPSKereszthivatkozás: 6F455

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaGyorscsatlakozás / Forrasztás
DC feszültség besorolása600 VDC
Mélység2.41 "
Biztosíték blokk kialakításaBajonett
Biztosíték Dia.13 / 32 "
Biztosítéktartó kódN / N
Biztosíték hossza1.5 "
Biztosíték típusaTörpe
Biztosíték UL osztályCC
Magasság2.41 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz1.8 "
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusBizottság
Pólusok száma1
Szélesség1.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusCsatlakozó típusaMélységSzélességVezetékméretBiztosíték blokk kialakításaBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódÁr
BUSSMANN HEB-AA soros biztosítéktartó 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AASorbanKrimpelő-0.41 "12–8 CuSorban13 / 32 "D€53.18
BUSSMANN HEB-AW-RYC Biztosítéktartó 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYCSorbanKrimpelő / rögzítő csavar0.94 "1.11 "12–3 sor, 12–8 csak Cu-t tölt beSorban0.41 "D€249.87
BUSSMANN HEB-AW-RLC-A tartóbiztosíték 30 A | AE8QVZ 6F453 HEB-AW-RLC-ASorbanKrimpelő-0.41 "12–8 CuInline, Breakaway0.41 "D€161.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HPS Midget biztosítékblokk 30 A
€54.11 /Mértékegység