Elektromágneses zár tápegységek

Szűrő

SDC -

Elektromágneses zár tápegységek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AUR4-8ellenőr€660.02
AUR2-4ellenőr€467.04
B631RFTápegység€746.02
C632RFTápegység€866.32
D631RFA UR2-4Tápegység€1,338.84
EBR64XLTápegység€57.08
F602RFTápegység€544.73
G634RFTápegység€1,268.10
D631RFATápegység€896.62
ALTRONIX -

CCTV tápegységek, 16 biztosítékkimenet, 12 / 24VDC @ 4A

Az Altronix CCTV tápegységei 12 vagy 24 VDC feszültséget szolgáltatnak, 16 biztosítékkal ellátott vagy PTC-védett kimeneten keresztül elosztva a fűtőtestek, CCTV kamerák és videó tartozékok táplálására. Fenntartják a kamera szinkronizálását, és LED-jelzőkkel vannak felszerelve, amelyek az AC bemenetet és az egyenáramú kimenetet mutatják. Ezek a tápegységek 85% (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak, és 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

StílusModellTételKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
AALTV1224DC1Tápegység 16Kimenet 12Dc vagy 24Dc @ 4A4A€390.63
AALTV1224DC2Tápegység 16Kimenet 12Dc vagy 24Dc @ 6A6A€412.75
ALTRONIX -

Utp adó-vevő agy szerelőkészlet

StílusModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
AHUBWAY82DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACÁtadja az UTP Hub W/Power 8 Channel 8 AC Balun izolált8A€1,625.57
AHUBWAY82D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,337.07
AHUBWAY83DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACÁtadja az UTP hub W/Power 8 Channel 8 DC Balun izolált8A€1,690.75
BHUBWAY163DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolated16A€3,377.43
CHUBWAY83DS50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5A€1,485.17
CHubWay82CDS60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,393.36
BHUBWAY162DI60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun elszigetelt16A€3,096.30
AHubWay82 CD60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,337.07
AHubWay83 CD60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5A€1,552.22
ALTRONIX -

Off-Line tápegységek / töltők, 115VAC, 60Hz

Az Altronix off-line tápegységeket / töltőket olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek további áramot igényelnek, mint például a biztonsági rendszerek és a beléptetőrendszer. Ezek a tápegységek/töltők fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Beépített töltővel vannak felszerelve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és hőtúlterhelés- és rövidzárlatvédelmet biztosítanak. Ezek a tápegységek/töltők akár 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak.

StílusModellTételHosszKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AOLS250Off-Line kapcsoló tápegység8.1 "24 VDC10A24 VDC5"€653.31
BOLS120Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 V vagy 24 V DC4A12 V vagy 24 V DC4.13 "€295.45
COLS180Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC4.13 "€400.05
ALTRONIX -

Kültéri tápegységek, 5.593 hüvelykes szekrénymélységgel

Az Altronix WayPoint kültéri tápegységek két, 2. osztályú névleges, PTC-védett, korlátozott teljesítményű kimeneten keresztül biztosítják a feszültséget az elektromos fűtőelemekhez, CCTV kamerákhoz és egyéb videotartozékokhoz. Üvegszállal megerősített poliészter felépítésükkel csökkentik a környezeti hatásokat, és egyedi LED-kimeneti teljesítményjelzőkkel rendelkeznek a megfelelő pont-pont működés érdekében. Ezek a tápegységek megvilágított főkapcsolókkal is fel vannak szerelve a terhelések átviteléhez, és 24 VDC és 28 VAC feszültségű kimenettel is elérhetők.

StílusModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
AÚTPONT 307A60 Hz277 VACAC kültéri tápegység224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, mindkettő 24 VAC és 28 VAC nem haladhatja meg a 10A -t24 VAC vagy 28 VAC€700.78
BÚTVONAL5115 VAC @ 60 Hz, 230 V AC 50 Hz115 VAC vagy 230 VACDC kültéri tápegység töltő112 V DC vagy 24 V DC @ 4A12 V vagy 24 V DC€533.74
ALTRONIX -

Sziréna meghajtók, 6 / 12VDC, fenolos / üvegszálas

Az Altronix sziréna meghajtókat korlátozott áramkapacitású riasztópanelekhez használják. Ezek a sziréna meghajtók folyamatos vagy üvöltő csatorna működéssel rendelkeznek, hogy nagy teljesítményt biztosítsanak, miközben nagyon alacsony áramfelvételt fogyasztanak. Akár 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak, és -13 és 131°F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a sziréna-meghajtók fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a nagy mechanikai szilárdság és korrózióállóság érdekében, és kaphatók hossza 1.75 és 2.75 hüvelyk.

StílusModellTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AALSD1Sziréna meghajtó 6-12 VDC 2 Ch Hi Hi Current2.75 "1.75 "€35.67
BALSD2Sziréna meghajtó 6-12 VDC 2 Ch Alacsony áram1.75 "2.75 "€25.11
ALTRONIX -

CCTV állványra szerelhető tápegységek

Az Altronix Vertiline CCTV rackbe szerelhető tápegységei 16 biztosítékot, védett tápkimenetet biztosítanak helytakarékosan, rackbe szerelhető vázon, amely falra vagy polcra is rögzíthető. Egyedileg választható, 24 VAC vagy 28 VAC tápkimenettel rendelkeznek, túlfeszültség-elnyomással, hogy ellenálljanak a növekvő hőmérsékletnek. Ezek az UL-listás eszközök védenek a rövidzárlatok és a termikus túlterhelés ellen, és szűrt és szabályozott kimeneteket biztosítanak a zökkenőmentes egyenáramú tápellátás érdekében. Megvilágított, fő árammegszakítókat kínálnak kézi visszaállító kapcsolókkal az alapértelmezett beállításokhoz, és eltávolítható sorkapcsokat reteszelőcsavaros karimákkal a vezetékek egymáshoz rögzítéséhez. Válasszon a tápegységek széles skálájából, 0 és 49 °C közötti üzemi hőmérséklettel, és 50 Hz-es és 60 Hz-es bemeneti frekvenciákkal kaphatók.

StílusModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételÁr (ÁFA nélkül)
AFÜGGŐLEG16650 / 60 Hz115 V AC/230 V ACTápegység 16Biztosíték 24Vac @ 14A állvány€1,296.10
BVERTILINE166D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACTápegység 16PTC 24Vac @ 14A rack€1,296.10
AVERTILINE166C60 Hz115 VACTápegység 16Biztosíték 24Vac @ 14A állvány€1,296.10
BVERTILINE166CD60 Hz115 VACTápegység 16PTC 24Vac @ 14A rack€1,296.10
StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)MagasságKimenetek számaKimeneti áramSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ABPS-24-34141414 "43 erősítők14 "€1,531.44
ABPS-24-66181518 "86 erősítők15 "€2,107.76
ALTRONIX -

Tápegység töltők, egy kimenet, 24VDC 10A

Az Altronix táptöltőket elektromágneses ajtózárak áramellátására, beszerelésére és javítására használják. A beépített töltőben zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorok találhatók, és akár 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalmat is biztosítanak. Ezek a kellékek vagy töltők 32 és 120 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők, és szürke bevonattal vannak bevonva, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ASMP10C24XTápegység 24 VDC @ 10A€598.90
BAL1024ULXTápegység 24 VDC @ 10A€645.53
CSMP10PMC24XTápegység 24 VDC @ 10A Felügyelt€677.75
ALTRONIX -

Tápegység töltők, Offline

Az Altronix offline tápegységet/töltőket kínál a 115 VAC, 50/60 Hz-es bemenet 12 vagy 24 VDC kimenetté, folyamatos tápárammá alakításához. Szűrt és elektronikusan szabályozott kimenetet biztosítanak, és automatikusan átváltanak készenléti akkumulátorra, ha az AC meghibásodik. Ezek az egységek korlátozzák a túlterhelést és a rövidzárlati áramokat, és LED-es jelzőfényekkel vannak beépítve, amelyek az AC bemenetet és az egyenáramú kimenetet mutatják.

StílusModellMagasságTételHosszKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AOLS201.3 "Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 1A vagy 24 VDC @ 500mA12 V vagy 24 V DC2.6 "€88.28
BOLS2002.13 "Tápellátás kikapcsolt vonal 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "€341.32
ALTRONIX -

Tápegységek / töltők

Az Altronix tápegységeket/töltőket arra tervezték, hogy a bemeneti tápjeleket PTC védett kimenetekké alakítsák. Acél/fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság érdekében. A beépített töltő zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokkal rendelkezik, és hőtúlterhelés- és rövidzárlatvédelmet biztosít. Ezek a tápegységek/töltők 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők, és szürke és piros kivitelben is elérhetők.

StílusModellHosszHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)AnyagKimenetek számaKimeneti áramAlkategóriatípusÁr (ÁFA nélkül)
AAL1024ULACMCBJ-4-2/318Acél810 erősítőkTápegység: Falra szerelhetőBeltéri fali tartó€900.37
BSMP10C12X220--------€549.78
CSMP7PMP8--------€602.91
DAL176ULX-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltőTápegység / töltő€327.55
EAL400ULXR-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3ATápegység / töltőTápegység / töltő€412.80
FSMP3PMCTX-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC2.5ATápegység / töltőTápegység / töltő€367.84
AAL1012ULACMJ-4-2/318Acél810 erősítőkTápegység: Falra szerelhetőBeltéri fali tartó€832.57
GSMP3PMCTX220--------€383.46
HSMP5PMP8CB--------€552.09
ISMP7PMCTX220--------€547.47
JSMP7PMP16CB--------€757.68
KSMP7PMP8CB220--------€589.05
AAL400ULACMJ-4-2/318Acél84 vagy 3 amperTápegység: Falra szerelhetőBeltéri fali tartó€683.77
AAL600ULACMCBJ-4-2/318Acél86 erősítőkTápegység: Falra szerelhetőBeltéri fali tartó€822.97
AAL600ULACMJ-4-2/318Acél86 erősítőkTápegység: Falra szerelhetőBeltéri fali tartó€767.48
LSMP10PM12P16220--------€644.49
AAL400ULACMCBJ-4-2/318Acél84 vagy 3 amperTápegység: Falra szerelhetőBeltéri fali tartó€683.77
MSMP10PM12P8CB220---------
ajánlatkérés
NSMP10PM24P16CB220---------
ajánlatkérés
OSMP3PMP4--------€436.59
PSMP10PMC12X220--------€658.35
QSMP5E--------€261.03
RSMP10PMC24X220--------€746.13
SSMP5PMP16CB--------€510.51
TSMP3ET--------€237.93
ALTRONIX -

Videó balunok / kombinátorok

Az Altronic videó balun/kombinátorok az UL listán szereplő tartozékok, amelyek videó, adat és tápellátás továbbítására szolgálnak 24 VAC fix vagy PTZ beltéri/kültéri kamerákhoz. Ezek az egységek kompatibilisek a HubWay és HubSat UTP adó-vevő hubokkal, 24 VAC kamerákkal való használatra. Ezek az egységek zöld tápellátásjelző LED-del rendelkeznek, amelyek tájékoztatják az egység működési állapotáról. Műanyagból készültek, és 32-120 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékletet is képesek kezelni.

StílusModellTételKimenetek számatípusFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
AHUBWAYAVPKVideo Balun / Combiner-Beltéri modul-€326.651
BHUBWAYDVPKVideo Balun / Combiner-Beltéri modul-€508.348
CHUBWAYDVVideo Balun/Combiner 12 VDC kamerákhoz12 VDCUTP Video Balun / Combiner12 VDC€69.241
DHUBWAYAVVideo Balun/Combiner 24 VAC kamerákhoz24 VACUTP Video Balun / Combiner24 VAC€47.711
ALTRONIX -

AL1012ULX sorozatú tápegységek

Az Altronix AL1012ULX sorozatú tápegységeket a 115 VAC, 60 Hz-es bemenet PTC védett vagy 1 / 4 / 8 / 16 biztosítékos kimenetekké alakítására tervezték. Ezek a tápegységek AC hiba felügyelettel rendelkeznek a feszültség figyelésére és riasztással a meghibásodás jelzésére. Beépített töltővel vannak felszerelve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és biztosítják a termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet. Lehetővé teszik az automatikus átkapcsolást a készenléti akkumulátorra váltóáram meghibásodása esetén, és 0 és 49 C fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

StílusModellTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
AAL1012ULXPD4Tápegység 4 Biztosíték 12 VDC @ 10AMulti-OutPut tápegység / töltő€611.38
BAL1012ULXPD8Tápegység 8 Biztosíték 12 VDC @ 10AMulti-OutPut tápegység / töltő€658.77
CAL1012ULXTápegység 12 VDC @ 10ATápegység / töltő€575.63
DAL1012ULXPD16Tápegység 16 Biztosíték 12 VDC @ 10AMulti-OutPut tápegység / töltő€732.84
ALTRONIX -

Hálózat által kezelt középtávok

Az Altronix NetWay midspans tápellátást és adatátvitelt biztosít a PoE és PoE+ kompatibilis kamerákhoz / szélső eszközökhöz. Ezek a hálózat által felügyelt középtávolságok akkumulátortöltővel rendelkeznek a biztonsági mentést igénylő alkalmazásokhoz. Beépített LINQ technológiával vannak beépítve az energiaellátás és a diagnosztika figyelésére, vezérlésére és jelentésére. Ez a technológia helyi és/vagy távoli hozzáférést is biztosít a kritikus információkhoz LAN/WAN-on keresztül. Ezek az egységek sárga és zöld LED-es vizuális jelzőkkel rendelkeznek, amelyek jelzik az IP-kapcsolat és a port állapotát.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ANetWay16G€2,314.62
BNetWay8G€1,513.05
BNetWay8GL€1,510.76
BNetWay8GP€2,285.65
CNetWay8BT€2,579.32
ALTRONIX -

Nagy hatótávolságú Ethernet vevőkészülékek, Pace sorozat

Az Altronix Pace sorozatú nagy hatótávolságú ethernet vevőket úgy tervezték, hogy fogadják az ethernet portokat és továbbítsák azokat portonként legfeljebb 100 Mbps átviteli sebességgel. Ezek az egységek könnyen telepíthetők és hatékony átvitelt biztosítanak az IP-eszközökhöz 500 méteres távolságon keresztül. A portok 4 kimenetből és 4 bemenetből álló csoportba vannak elrendezve. CAT5e vagy magasabb kábelekkel táplálják, PoE(+)-kompatibilis formátumban, és LED-ekkel vannak felszerelve az IP-kapcsolat állapotát jelző LED-ekkel. Válasszon ezeknek az ethernet vevőknek a széles kínálatából, amelyek 4, 8 és 16 portos opciókkal állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APACE4PRM€2,212.53
BPace1PRD€555.81
CPACE16PRM€9,341.00
DPACE8PRM€4,670.50
EPACE1PRM€557.02
ALTRONIX -

AL300ULX sorozatú tápegységek

Az Altronix AL300ULX sorozatú tápegységek a 115VAC, 60 Hz-es bemenetek 1 / 4 / 8 / 16 biztosítékos vagy PTC védett kimenetekké alakítására szolgálnak. Ezek a tápegységek acél/fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Beépített töltővel vannak beépítve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és túlmelegedés- és rövidzárlatvédelmet biztosítanak. AC hiba esetén automatikusan átváltanak készenléti akkumulátorra, és 32 és 120 °F közötti hőmérsékleten is működhetnek. 13.5 és 15.5 hüvelykes burkolatmagasságban kaphatók.

StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)Bemeneti feszültségTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
AAL300ULXR3.2513.5013.00115 VACTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 2.5 A PirosTápegység / töltő€433.11
BAL300ULXD4.5015.512.00115 V AC/230 V ACTápegység 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Tápegység / töltő€518.70
CAl300ulxpd16cb4.5015.512.00115 VACTápegység 16PTC 12Dc vagy 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut tápegység / töltő€539.72
ALTRONIX -

AL400UX sorozatú tápegységek

Az Altronix AL400UX sorozatú tápegységek 115 VAC, 60 Hz-es bemeneti jelek négy, 2. osztályú, 12 vagy 24 VDC névleges teljesítménykorlátozott kimenetté alakítására szolgálnak. Ezek a tápegységek AC hiba felügyeletet biztosítanak a feszültség figyeléséhez, és riasztást adnak meghibásodás esetén. Beépített töltővel vannak beépítve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és biztosítják a termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet. Ezek az UL listás tápegységek lehetővé teszik az automatikus átkapcsolást a készenléti akkumulátorra AC hiba esetén, és 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
AAL400ULXB2---TápegységFenolos vagy üvegszálasTápegység / Töltőlap€354.76
BAL400ULX3.2513.5013.00Tápegység 12 VDC @ 3.5A vagy 24 VDC @ 3AAcélTápegység / töltő€454.36
CAL400ULPD83.2513.5013.00Tápegység 8Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€471.59
DAL400ULPD8CB3.2513.5013.00Tápegység 8PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€522.52
EAL400ULPD4CB3.2513.5013.00Tápegység 4PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€496.99
EAL400ULPD43.2513.5013.00Tápegység 4Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€464.24
FAL400ULXPD164.5015.512.00Tápegység 16Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€508.50
GAl400ulxpd16cb4.5015.512.00Tápegység 16PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€539.69
ALTRONIX -

AL600ULX sorozatú tápegységek

Az Altronix AL600ULX sorozatú tápegységeket a 115 VAC, 60 Hz-es bemenet PTC védett vagy 1 / 4 / 8 / 16 biztosítékos kimenetekké alakítására tervezték. Ezek a tápegységek AC hiba felügyeletet biztosítanak a feszültség figyeléséhez, és riasztást adnak meghibásodás esetén. Beépített töltővel vannak felszerelve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és biztosítják a termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet. Lehetővé teszik az automatikus átkapcsolást a készenléti akkumulátorra váltóáram meghibásodása esetén, és 0 és 49 C fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

StílusModelltípusHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)befejezBemeneti feszültségTételAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AAL600ULXPD16Multi-OutPut tápegység / töltő4.5015.512.00szürke115 VACTápegység 16 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 6AAcél€662.57
BAl600ulxpd16cbMulti-OutPut tápegység / töltő4.5015.512.00szürke115 VACTápegység 16PTC 12 VDC vagy 24 VDC @ 6AAcél€662.57
CAL600ULPD4Multi-OutPut tápegység / töltő3.2513.5013.00szürke115 VACTápegység 4 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 6AAcél€655.96
DAL600ULPD4CBMulti-OutPut tápegység / töltő3.2513.5013.00szürke115 VACTápegység 4PTC 12 VDC vagy 24 VDC @ 6AAcél€655.96
EAL600ULPD8Multi-OutPut tápegység / töltő3.2513.5013.00szürke115 VACTápegység 8 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 6AAcél€611.38
FAL600ULPD8CBMulti-OutPut tápegység / töltő3.2513.5013.00szürke115 VACTápegység 8PTC 12 VDC vagy 24 VDC @ 6AAcél€611.38
GAL600ULXTápegység / töltő3.2513.5013.00szürke115 VACTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 6 AAcél€592.99
HAL600ULXRTápegység / töltő3.2513.5013.00Piros115 VACTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 6 A PirosAcél€614.03
IAL600ULXDTápegység / töltő4.5015.512.00szürke115 V AC/230 V ACTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 6A 115/230Acél€605.30
JAL600ULXBTápegység / Töltőlap----115 VACTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 6 AFenolos vagy üvegszálas€435.07
ALTRONIX -

Hozzáférés a tápegységekkel / töltőkkel rendelkező tápegységekhez

Az Altronix áramellátás-vezérlők tápegységgel / töltővel a beléptető rendszerek és a kompatibilis tartozékok áramelosztására szolgálnak. Ezek a teljesítményszabályozók a 115 VAC, 50/60 Hz-es bemenetet 16 egymástól függetlenül vezérelt 12 vagy 24 VDC vezérlésű, biztosítékkal védett kimenetté alakítják. Ezeknek a vezérlőknek a kimeneteit a beléptető rendszer, PIR, kártyaolvasó, billentyűzet vagy nyomógomb normál zárt vagy nyitott száraz trigger bemenetei aktiválják. Működtethetők mind hibabiztos, mind meghibásodásbiztos módban, az állítható kimeneti feszültség érdekében. Ezek a vezérlők termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet biztosítanak, és ellenállnak a 32 és 120 F közötti hőmérsékleteknek.

StílusModellAlkategóriaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)típusFeszültségkimenetHáz szélessége (hüvelyk)befejezTételÁr (ÁFA nélkül)
AMaximális 3RHDV-------Hozzáférés a tápvezérlőhöz€1,081.08
AMaximális 1RHDV-------Hozzáférés a tápvezérlőhöz€1,478.40
BTango8APCB-------Hozzáférés a tápvezérlőhöz€1,295.91
BTango8AP-------Hozzáférés a tápvezérlőhöz€1,741.74
CTango8ACB-------Hozzáférés a tápvezérlőhöz€1,203.65
CTango8A-------Hozzáférés a tápvezérlőhöz€1,181.91
DAL1024ULXB-------Hozzáférés a tápvezérlőhöz€431.97
EACMS8K1-------Hozzáférés a tápvezérlőhöz€563.64
FACMS8CBK1-------Hozzáférés a tápvezérlőhöz€563.64
AMAXIMÁLIS1RDTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 16PTC 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,189.84
AMAXIMAL1RTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 16Biztosíték 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,189.84
AMAXIMAL33RTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.13FeketeTápfeszültség: 8Biztosíték / 12Dc, 8Biztosíték / 24Dc: 12A Max€1,550.74
GMAXIMÁLIS33RDTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.13FeketeTápegység 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 12A Max€1,619.95
HMAXIMAL1RHDTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 8PTC 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,075.56
IMAXIMÁLIS75Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC és 24 V DC19.00szürkeTápfeszültség: 8Biztosíték / 12Dc, 8Biztosíték / 24Dc: 19A Max€2,203.09
JMAXIMÁLIS77Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához24 V DC és 24 V DC19.00szürkeTápfeszültség: 8Biztosíték / 24Dc, 8Biztosíték / 24Dc: 19A Max€2,252.90
KMAXIMAL77DTápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához24 V DC és 24 V DC19.00szürkeTápegység 8PTC / 24Dc, 8PTC / 24Dc 19A Max€2,252.90
LMAXIMAL55DTápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC és 12 V DC19.00szürkeTápegység 8PTC / 12Dc, 8PTC / 12Dc 19A Max€2,217.37
LMAXIMÁLIS55Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC és 12 V DC19.00szürkeTápfeszültség: 8Biztosíték / 12Dc, 8Biztosíték / 12Dc: 19A Max€2,149.21
MMAXIMAL33DTápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.00szürkeTápegység 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max€1,937.80
MMAXIMÁLIS33Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.00szürkeTápfeszültség: 8Biztosíték / 12Dc, 8Biztosíték / 24Dc: 11A Max€1,854.25
NMAXIMÁLIS3Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V vagy 24 V DC19.00szürkeTápegység 16 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 5.5A€1,573.78
OMAXIMAL75DTápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC és 24 V DC19.00szürkeTápegység 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 19A Max€2,270.24
ALTRONIX -

Érzékeny relé modulok

Az Altronix érzékeny relémoduljai ideálisak a folyamatos üzemű műveletekhez a kapcsolási alkalmazások kezelésében. Fenol anyagúak, amelyek ellenállnak a nedvességnek és a magas hőmérsékletnek, vagy üvegszálas szerkezetűek, amelyek vegyszerálló elektromos szigetelést biztosítanak. Válasszon ezeknek a moduloknak a széles választékából, amelyek -25 Celsius-fok és 55 Celsius-fok közötti hőmérsékleten működnek, és 1.9 és 2.75 hüvelykes szélességben kaphatók.

StílusModellMagasságTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARBSN1"Érzékeny relé modul 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "€24.89
BRBSNTTL1.1 "Érzékeny relé 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "€34.30
ALTRONIX -

Akkumulátorpolcok BC400G és BC400R szekrényekhez

Az Altronix akkumulátorpolcok lehetővé teszik két 12 VDC / 12 AH akkumulátor hozzáadását a házakhoz, így összesen akár négy 12 VDC / 12 AH akkumulátort helyezhet el. Ezek az egységek acélszerkezettel rendelkeznek a magas hőmérséklet kezelésére és kiváló korrózióállóságra. Ideálisak az Altronix BC400G és BC400R tápegységekhez / akkumulátorházakhoz.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ABCS4GAkkumulátor polc Bc 400G-hez€61.95
BBCS4RAkkumulátor polc Bc 400R-hez€62.56
1234...11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?