Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX ACMS8K1 feszültségszabályozó és kettős bemenetű hozzáférési teljesítményvezérlő | CE6EKE

ALTRONIX ACMS8K1 feszültségszabályozó és kettős bemenetű hozzáférési tápvezérlő

Raktáron
Cikkszám: CE6EKE Modell: ACMS8K1
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
€563.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHozzáférés a tápvezérlőhöz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)27.05
Hajószélesség (cm)18.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • VR6 szabályozó, ACMS8 tápegység

Termékváltozatok

TermékekModellAlkategóriaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)típusFeszültségkimenetHáz szélessége (hüvelyk)befejezTételÁr
ALTRONIX MAXIMAL1R hozzáférési teljesítményvezérlő, állványra szerelhető, 16 biztosítékkal ellátott relé kimenet | AD9LCG 4TGD3 MAXIMAL1RTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 16Biztosíték 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,189.84
ALTRONIX MAXIMAL1RD Rack-be szerelhető teljesítményvezérlő, tartókonzolok | AD9LCH 4TGD4 MAXIMÁLIS1RDTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 16PTC 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,189.84
ALTRONIX MAXIMAL1RHD hozzáférési tápvezérlő, állványra szerelhető, 115 VAC, 60 Hz, acél | AD9LCK 4TGD6 MAXIMAL1RHDTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 8PTC 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,075.56
ALTRONIX MAXIMAL3 hozzáférési tápvezérlő, tápegység / töltő, 3.5A | AD9LCL 4TGD7 MAXIMÁLIS3Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V vagy 24 V DC19.00szürkeTápegység 16 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 5.5A€1,573.79
ALTRONIX MAXIMAL33 szabadalmaztatott tápegység, kettős 12 / 24 VDC, P/S @ 6A | AD9LCM 4TGD8 MAXIMÁLIS33Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.00szürkeTápfeszültség: 8Biztosíték / 12Dc, 8Biztosíték / 24Dc: 11A Max€1,854.25
ALTRONIX MAXIMAL33D hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 16 PTC kimenet | AD9LCN 4TGD9 MAXIMAL33DTápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.00szürkeTápegység 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max€1,937.80
ALTRONIX MAXIMAL33R Rack-be szerelhető hálózati tápvezérlő, 12A @ 12VDC | AD9LCQ 4TGE2 MAXIMAL33RTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.13FeketeTápfeszültség: 8Biztosíték / 12Dc, 8Biztosíték / 24Dc: 12A Max€1,550.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ACMS8K1 feszültségszabályozó és kettős bemenetű hozzáférési tápvezérlő
€563.64 /Mértékegység