ALTRONIX AL600ULXD tápegység 12vdc vagy 24vdc @ 6a 115/230 | AD9KMB 4TET8

ALTRONIX AL600ULXD tápegység 12vdc vagy 24vdc @ 6a 115/230

Raktáron
Tétel: AD9KMB Modell: AL600ULXDKereszthivatkozás: 4TET8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€605.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 6A 115/230
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 V AC/230 V AC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram6A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység / töltő
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.29
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)befejezBemeneti feszültségTételAnyagÁr
ALTRONIX AL600ULPD4 tápegység 4 biztosíték 12vdc vagy 24vdc @ 6a | AD9KLV 4TET2 AL600ULPD4Multi-OutPut tápegység / töltő3.2513.5013.00szürke115 VACTápegység 4 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 6AAcél€655.97
ALTRONIX AL600ULPD4CB tápegység 4ptc 12vdc vagy 24vdc @ 6a | AD9KLW 4TET3 AL600ULPD4CBMulti-OutPut tápegység / töltő3.2513.5013.00szürke115 VACTápegység 4PTC 12 VDC vagy 24 VDC @ 6AAcél€655.97
ALTRONIX AL600ULPD8 tápegység töltő, 12/24VDC @ 6A, 32-120 F | AD9KLX 4TET4 AL600ULPD8Multi-OutPut tápegység / töltő3.2513.5013.00szürke115 VACTápegység 8 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 6AAcél€611.38
ALTRONIX AL600ULPD8CB tápegység töltő, 8 PTC Class 2 kimenet, BC300 ház | AD9KLY 4TET5 AL600ULPD8CBMulti-OutPut tápegység / töltő3.2513.5013.00szürke115 VACTápegység 8PTC 12 VDC vagy 24 VDC @ 6AAcél€611.38
ALTRONIX AL600ULX tápegység / töltő, 6A névleges 12 / 24VDC választható kimenet | AD9KLZ 4TET6 AL600ULXTápegység / töltő3.2513.5013.00szürke115 VACTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 6 AAcél€591.79
ALTRONIX AL600ULXB tápegység, elektronikusan szabályozott 12 / 24 VDC kimenet | AD9KMA 4TET7 AL600ULXBTápegység / Töltőlap----115 VACTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 6 AFenolos vagy üvegszálas€434.16
ALTRONIX AL600ULXPD16 tápegység, 16 biztosítékkal védett 3.5 A/250 VAC névleges kimenet | AD9KMC 4TET9 AL600ULXPD16Multi-OutPut tápegység / töltő4.5015.512.00szürke115 VACTápegység 16 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 6AAcél€662.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL600ULXD tápegység 12vdc vagy 24vdc @ 6a 115/230
€605.30 /Mértékegység