ALTRONIX AL1012ULX sorozatú tápegységek


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 4.50 , Ház magassága (in.): 15.5 , Ház szélessége (in.): 12.00 , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 12 VDC , Kimeneti áram: 10A , Alkategória: Tápegység / töltő , Kimeneti feszültség: 12 VDC
StílusModellTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
AL1012ULXPD4
Tápegység 4 Biztosíték 12 VDC @ 10AMulti-OutPut tápegység / töltő€611.38
B
AL1012ULXPD8
Tápegység 8 Biztosíték 12 VDC @ 10AMulti-OutPut tápegység / töltő€658.77
C
AL1012ULX
Tápegység 12 VDC @ 10ATápegység / töltő€575.63
D
AL1012ULXPD16
Tápegység 16 Biztosíték 12 VDC @ 10AMulti-OutPut tápegység / töltő€732.84

AL1012ULX sorozatú tápegységek

Az Altronix AL1012ULX sorozatú tápegységeket a 115 VAC, 60 Hz-es bemenet PTC védett vagy 1 / 4 / 8 / 16 biztosítékos kimenetekké alakítására tervezték. Ezek a tápegységek AC hiba felügyelettel rendelkeznek a feszültség figyelésére és riasztással a meghibásodás jelzésére. Beépített töltővel vannak felszerelve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és biztosítják a termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet. Lehetővé teszik az automatikus átkapcsolást a készenléti akkumulátorra váltóáram meghibásodása esetén, és 0 és 49 C fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?