ALTRONIX VERTILINE166 CCTV állványra szerelhető tápegység, tizenhat 24/28VAC kimenet | AE2AMP 4WCD9

ALTRONIX VERTILINE166 CCTV állványra szerelhető tápegység, tizenhat 24/28VAC kimenet

Raktáron
Tétel: AE2AMP Modell: VERTILINE166Kereszthivatkozás: 4WCD9 / 4WCF1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,296.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 16Biztosíték 24Vac @ 14A állvány
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)8.50
Ház magassága (hüvelyk)3.25
Ház szélessége (hüvelyk)19.13
befejezFekete
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség115 V AC/230 V AC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VAC vagy 28 VAC
Kimeneti áram14A
AlkategóriaTápegység: Rack Mount
típusCCTV AC, Rack Mount
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.315
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételÁr
ALTRONIX VERTILINE166C CCTV tápegység, 15A főbiztosíték, 16 biztosítékkal védett kimenet | AE2AMQ 4WCE1 VERTILINE166C60 Hz115 VACTápegység 16Biztosíték 24Vac @ 14A állvány€1,296.10
ALTRONIX VERTILINE166CD rackbe szerelhető tápegység, 15A főbiztosíték, 16 PTC kimenet | AE2AMR 4WCE2 VERTILINE166CD60 Hz115 VACTápegység 16PTC 24Vac @ 14A rack€1,296.10
ALTRONIX VERTILINE166D tápegység, 16 választható 24/28VAC táp kimenet | AE2AMT 4WCE3 VERTILINE166D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACTápegység 16PTC 24Vac @ 14A rack€1,296.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX VERTILINE166 CCTV állványra szerelhető tápegység, tizenhat 24/28VAC kimenet
€1,296.10 /Mértékegység