Az Altronix AL400ULX táptöltő egy biztonsági és beléptető rendszerekben használt elektromos eszköz. Ez az egység ideális kereskedelmi és ipari környezetben a biztonsági kamerák, kártyaolvasók, riasztórendszerek és más alapvető eszközök folyamatos áramellátásához. Ez a tápegység-töltő fenntartja a rendszer működését az áramkimaradások idején is, biztosítva a folyamatos felügyeletet és védelmet.
Jellemzők:
- Az Altronix AL400ULX táptöltő strapabíró acélházzal rendelkezik, amely védi a belső alkatrészeket.
- Ez a tápegységtöltő kettős feszültségkimeneti lehetőséget kínál, rugalmasan 12 VDC 4A-en vagy 24 VDC 3A-en.
- Akkumulátor vezetékekkel és bütyökzár csatlakozókkal rendelkezik, amelyek leegyszerűsítik a tartalék áramforrások telepítését és karbantartását.
- Ez a táptöltő több iparági szabványnak is megfelel, beleértve az UL603, UL294, UL1481, UL1069, CUL, CSFM, MEA és FM szabványokat, garantálva a biztonságot és a teljesítményt.
- Nem elemfüggő működéssel rendelkezik, így nincs szükség külső akkumulátorokra.
- Ez a tápegység / töltő 60 Hz-es bemeneti frekvencián működik, stabil és megbízható teljesítményt biztosítva a csatlakoztatott eszközök számára.
- -20 és 70 fok közötti hőmérsékleten tárolható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használhatok külső akkumulátorokat ezzel a táptöltővel?
V. Ez a tápegység nem igényel külső akkumulátorokat, és beállítható tartalék akkumulátorokkal való működésre. Ez a funkció értékes az áramellátás fenntartása érdekében vészhelyzetekben.
K. Hogyan kezeli az Altronix táptöltő feszültségszabályozást és stabilitást?
V. Ez a táptöltő beépített feszültségszabályozással rendelkezik, hogy állandó és egyenletes kimenetet biztosítson, megelőzve a feszültségingadozásokat, amelyek megzavarhatják vagy károsíthatják a csatlakoztatott eszközöket.
K. Használhatom ezt a táptöltőt generátoros tartalék rendszerrel?
V. Igen, ez az AL400ULX egység integrálható egy generátor tartalék rendszerrel, hogy kétrétegű energiaredundanciát biztosítson, amely megszakítás nélküli működést biztosít még hosszabb áramkimaradások esetén is.