Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL1012ULXPD16 többkimenetű tápegység, tizenhat 12 VDC biztosítékkal ellátott kimenet | AD9KHV 4TEG4

ALTRONIX AL1012ULXPD16 többkimenetes tápegység, tizenhat 12 VDC biztosítékkal ellátott kimenet

Raktáron
Tétel: AD9KHV Típus: AL1012ULXPD16Kereszthivatkozás: 4TEG4
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
€732.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 16 Biztosíték 12 VDC @ 10A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusMulti-OutPut tápegység / töltő
Feszültségkimenet12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételtípusÁr
ALTRONIX AL1012ULX tápegység töltő, egyetlen 10 A névleges kimenet, 2.6 A bemenet | AD9KHT 4TEG2 AL1012ULXTápegység 12 VDC @ 10ATápegység / töltő€575.63
ALTRONIX AL1012ULXPD4 tápegység töltő, 4 biztosítékkal ellátott kimenet, 12VDC @ 10A | AD9KHX 4TEG6 AL1012ULXPD4Tápegység 4 Biztosíték 12 VDC @ 10AMulti-OutPut tápegység / töltő€611.38
ALTRONIX AL1012ULXPD8 tápegység töltő, 12VDC @ 10A, rövidzárlatvédett | AD9KHZ 4TEG8 AL1012ULXPD8Tápegység 8 Biztosíték 12 VDC @ 10AMulti-OutPut tápegység / töltő€658.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXPD16 többkimenetes tápegység, tizenhat 12 VDC biztosítékkal ellátott kimenet
€732.84 /Mértékegység