ALTRONIX AL400UX sorozatú tápegységek


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Hossz: 4.6 " , Kimenetek száma: 12 V vagy 24 V DC , Kimeneti áram: 12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A , Alkategória: Tápegység / töltő , Kimeneti feszültség: 12 V vagy 24 V DC
StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
AL400ULXB2
---TápegységFenolos vagy üvegszálasTápegység / Töltőlap€354.02
B
AL400ULPD4CB
3.2513.5013.00Tápegység 4PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€496.99
C
AL400ULPD8
3.2513.5013.00Tápegység 8Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€471.59
D
AL400ULPD8CB
3.2513.5013.00Tápegység 8PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€522.52
E
AL400ULX
3.2513.5013.00Tápegység 12 VDC @ 3.5A vagy 24 VDC @ 3AAcélTápegység / töltő€453.43
B
AL400ULPD4
3.2513.5013.00Tápegység 4Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€464.24
F
AL400ULXPD16
4.5015.512.00Tápegység 16Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€508.50
G
Al400ulxpd16cb
4.5015.512.00Tápegység 16PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€539.69

AL400UX sorozatú tápegységek

Az Altronix AL400UX sorozatú tápegységek 115 VAC, 60 Hz-es bemeneti jelek négy, 2. osztályú, 12 vagy 24 VDC névleges teljesítménykorlátozott kimenetté alakítására szolgálnak. Ezek a tápegységek AC hiba felügyeletet biztosítanak a feszültség figyeléséhez, és riasztást adnak meghibásodás esetén. Beépített töltővel vannak beépítve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és biztosítják a termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet. Ezek az UL listás tápegységek lehetővé teszik az automatikus átkapcsolást a készenléti akkumulátorra AC hiba esetén, és 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?