ALTRONIX Nagy hatótávolságú Ethernet vevőkészülékek, Pace sorozat


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
PACE4PRM
€1,487.64
B
PACE8PRM
€3,081.05
C
PACE1PRM
€369.60
D
Pace1PRD
€369.60
E
PACE16PRM
€6,052.15

Nagy hatótávolságú Ethernet vevőkészülékek, Pace sorozat

Az Altronix Pace sorozatú nagy hatótávolságú ethernet vevőket úgy tervezték, hogy fogadják az ethernet portokat és továbbítsák azokat portonként legfeljebb 100 Mbps átviteli sebességgel. Ezek az egységek könnyen telepíthetők és hatékony átvitelt biztosítanak az IP-eszközökhöz 500 méteres távolságon keresztül. A portok 4 kimenetből és 4 bemenetből álló csoportba vannak elrendezve. CAT5e vagy magasabb kábelekkel táplálják, PoE(+)-kompatibilis formátumban, és LED-ekkel vannak felszerelve az IP-kapcsolat állapotát jelző LED-ekkel. Válasszon ezeknek az ethernet vevőknek a széles kínálatából, amelyek 4, 8 és 16 portos opciókkal állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?