ALTRONIX Tango8ACB hozzáférési tápvezérlő, tápegységgel/töltővel | CE6FGY

ALTRONIX Tango8ACB hozzáférési tápvezérlő, tápegységgel/töltővel

Raktáron
Tétel: CE6FGY Modell: Tango8ACB

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,203.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHozzáférés a tápvezérlőhöz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlkategóriaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)típusFeszültségkimenetHáz szélessége (hüvelyk)befejezTételÁr
ALTRONIX MAXIMAL1R hozzáférési teljesítményvezérlő, állványra szerelhető, 16 biztosítékkal ellátott relé kimenet | AD9LCG 4TGD3 MAXIMAL1RTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 16Biztosíték 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,189.84
ALTRONIX MAXIMAL1RD Rack-be szerelhető teljesítményvezérlő, tartókonzolok | AD9LCH 4TGD4 MAXIMÁLIS1RDTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 16PTC 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,189.84
ALTRONIX MAXIMAL1RHD hozzáférési tápvezérlő, állványra szerelhető, 115 VAC, 60 Hz, acél | AD9LCK 4TGD6 MAXIMAL1RHDTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 8PTC 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,075.56
ALTRONIX MAXIMAL3 hozzáférési tápvezérlő, tápegység / töltő, 3.5A | AD9LCL 4TGD7 MAXIMÁLIS3Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V vagy 24 V DC19.00szürkeTápegység 16 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 5.5A€1,573.79
ALTRONIX MAXIMAL33 szabadalmaztatott tápegység, kettős 12 / 24 VDC, P/S @ 6A | AD9LCM 4TGD8 MAXIMÁLIS33Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.00szürkeTápfeszültség: 8Biztosíték / 12Dc, 8Biztosíték / 24Dc: 11A Max€1,854.25
ALTRONIX MAXIMAL33D hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 16 PTC kimenet | AD9LCN 4TGD9 MAXIMAL33DTápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.00szürkeTápegység 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max€1,937.80
ALTRONIX MAXIMAL33R Rack-be szerelhető hálózati tápvezérlő, 12A @ 12VDC | AD9LCQ 4TGE2 MAXIMAL33RTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.13FeketeTápfeszültség: 8Biztosíték / 12Dc, 8Biztosíték / 24Dc: 12A Max€1,550.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX Tango8ACB hozzáférési tápvezérlő, tápegységgel/töltővel
€1,203.65 /Mértékegység