ALTRONIX AL1012ULACMJ Tápegység/töltő 12vdc | AF2TZJ 6XUZ5

ALTRONIX AL1012ULACMJ Tápegység/töltő 12VDC

Raktáron
Tétel: AF2TZJ Típus: AL1012ULACMJKereszthivatkozás: 6XUZ5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€832.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység / töltő
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4-2/3
Ház magassága (hüvelyk)18
Ház szélessége (hüvelyk)14.5
befejezSzürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma8
Kimeneti áram10 erősítők
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusBeltéri fali tartó
Feszültségkimenet12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód8504409520
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)AnyagKimenetek számaKimeneti áramAlkategóriatípusÁr
ALTRONIX AL125ULP Beléptető Táptöltő, BC100 Ház | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Acél12 V vagy 24 V DC1ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló€265.85
ALTRONIX AL176UL egy kimenetű tápegység / töltő, 12VDC vagy 24VDC kimenet | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Acél12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló€291.25
ALTRONIX AL176ULB egykimenetű tápegység / töltő, 1.75 A kimeneti áram | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Fenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltőTápegység / töltő€158.86
ALTRONIX AL176ULX tápegység / töltő, 115 VAC bemeneti feszültség, szürke kivitel | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltőTápegység / töltő€327.55
ALTRONIX AL400ULXR tápegység töltő, egyetlen 2. osztályú névleges teljesítmény, acél | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3ATápegység / töltőTápegység / töltő€412.80
ALTRONIX SMP3PMCTX Tápegység/töltő | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC2.5ATápegység / töltőTápegység / töltő€367.84
ALTRONIX SMP5PM felügyelt tápegység / töltő, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Fenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC4ATápegység / töltőTápegység / Töltőlap€169.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACMJ Tápegység/töltő 12VDC
€832.58 /Mértékegység