ALTRONIX AL300ULX sorozatú tápegységek


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 12 V vagy 24 V DC , Kimeneti áram: 2.5A , Alkategória: Tápegység / töltő , Kimeneti feszültség: 12 V vagy 24 V DC
StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)Bemeneti feszültségTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
AL300ULXR
3.2513.5013.00115 VACTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 2.5 A PirosTápegység / töltő€432.21
B
AL300ULXD
4.5015.512.00115 V AC/230 V ACTápegység 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Tápegység / töltő€481.14
C
Al300ulxpd16cb
4.5015.512.00115 VACTápegység 16PTC 12Dc vagy 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut tápegység / töltő€539.72

AL300ULX sorozatú tápegységek

Az Altronix AL300ULX sorozatú tápegységek a 115VAC, 60 Hz-es bemenetek 1 / 4 / 8 / 16 biztosítékos vagy PTC védett kimenetekké alakítására szolgálnak. Ezek a tápegységek acél/fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Beépített töltővel vannak beépítve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és túlmelegedés- és rövidzárlatvédelmet biztosítanak. AC hiba esetén automatikusan átváltanak készenléti akkumulátorra, és 32 és 120 °F közötti hőmérsékleten is működhetnek. 13.5 és 15.5 hüvelykes burkolatmagasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?