Hozzáférés a tápegységekkel / töltőkkel rendelkező tápegységekhez
Az Altronix áramellátás-vezérlők tápegységgel / töltővel a beléptető rendszerek és a kompatibilis tartozékok áramelosztására szolgálnak. Ezek a teljesítményszabályozók a 115 VAC, 50/60 Hz-es bemenetet 16 egymástól függetlenül vezérelt 12 vagy 24 VDC vezérlésű, biztosítékkal védett kimenetté alakítják. Ezeknek a vezérlőknek a kimeneteit a beléptető rendszer, PIR, kártyaolvasó, billentyűzet vagy nyomógomb normál zárt vagy nyitott száraz trigger bemenetei aktiválják. Működtethetők mind hibabiztos, mind meghibásodásbiztos módban, az állítható kimeneti feszültség érdekében. Ezek a vezérlők termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet biztosítanak, és ellenállnak a 32 és 120 F közötti hőmérsékleteknek.