Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX OLS200 tápegység offline 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2

ALTRONIX OLS200 tápegység offline 12vdc @ 10a 115v

Raktáron
Tétel: AD9LDV Modell: OLS200Kereszthivatkozás: 4TGH2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€341.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátás kikapcsolt vonal 12 VDC @ 10A 115V
Elemek szükségesekNem
Magasság2.13 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
Hossz8.1 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma12 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusOff-line tápegység / töltő
Feszültségkimenet12 VDC
Szélesség4.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8504409580
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetSzélességÁr
ALTRONIX OLS20 hálózati tápellátás | AD9LDU 4TGH1 OLS201.3 "Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 1A vagy 24 VDC @ 500mA12 V vagy 24 V DC2.6 "€88.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX OLS200 tápegység offline 12vdc @ 10a 115v
€341.32 /Mértékegység