Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL1024ULX tápegység, 24VDC kimenet, 115VAC bemenet, beépített töltő | AD9KJF 4TEH5

ALTRONIX AL1024ULX tápegység, 24 VDC kimenet, 115 VAC bemenet, beépített töltő

Raktáron
Tétel: AD9KJF Modell: AL1024ULXKereszthivatkozás: 4TEH5
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
€645.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 24 VDC @ 10A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység / töltő
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7385
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix AL1024ULX egy beléptető és biztonsági rendszerekben használt tápegység/töltő, amely megbízható áramellátást biztosít a zárak, kamerák és beléptető eszközök számára.

Jellemzők:

  • Ez a tápegység/töltő acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és a szerkezeti merevség érdekében.
  • Szürke felületet kínál a semleges és professzionális esztétikai megjelenés érdekében, amely zökkenőmentesen keveredik.
  • Ez az egység akkumulátorkábelekkel van felszerelve a kényelmes és hatékony tápellátáshoz anélkül, hogy további tartozékokra lenne szüksége.
  • Egy bütykös zárral rendelkezik, amely biztonságos burkolatot biztosít, és könnyű hozzáférést biztosít a karbantartáshoz vagy az akkumulátor cseréjéhez.
  • Ez a tápegység 115 VAC bemeneti feszültséggel működik, így kompatibilis a szabványos elektromos rendszerekkel az egyszerű integráció és használat érdekében.
  • Stabil, 24 VDC kimeneti feszültséget biztosít a konzisztens és megbízható áramelosztás érdekében a csatlakoztatott eszközök között a zavartalan működés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a tápegység/töltő használata közben?

A.

  • Az elektromos hibák elkerülése érdekében a telepítés során gondoskodjon megfelelő földelésről.
  • A károsodás elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek vagy nedvességnek.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban az egységet, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele.
  • Kövesse a gyártó útmutatásait a kompatibilis akkumulátortípusokra és kapacitásokra vonatkozóan.
  • A tűzveszély elkerülése érdekében tartsa távol a tápegységet gyúlékony anyagoktól és hőforrásoktól.

K. Hogyan telepíthetem az Altronix AL1024ULX tápegységet/töltőt?

A.

  • Válassza ki a megfelelő rögzítési helyet, és rögzítse az egységet.
  • Csatlakoztassa a váltakozó áramú bemeneti tápellátást a kijelölt csatlakozókhoz a gyártó utasításai szerint.
  • Csatlakoztassa a szükséges elemeket a megfelelő portokhoz, ügyelve a megfelelő polaritásra.
  • Győződjön meg arról, hogy minden vezetékcsatlakozás biztonságos és pontos.
  • A megfelelő telepítés érdekében teszteléssel ellenőrizze az egység működőképességét.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a tápegység/töltő kiválasztásakor?

A.

  • A csatlakoztatott eszközök feszültség- és áramigénye.
  • Kompatibilitás az akkumulátorok típusával és kapacitásával.
  • Biztonsági jellemzők, mint például a túlterhelés és a rövidzárlat elleni védelem.
  • A tápegység megbízhatósága és hatékonysága a folyamatos működéshez.
  • Környezeti feltételek, beleértve a hőmérsékletet és a páratartalmat az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében.
  • Könnyű telepítés és integrálhatóság a meglévő rendszerekkel a kényelem és a költséghatékonyság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ALTRONIX SMP10C24X tápegység / töltő, 10A tápáram, 24VDC kimenet | AE2AEU 4WAV3 SMP10C24XTápegység 24 VDC @ 10A€598.90
ALTRONIX SMP10PMC24X tápegység 24vdc @ 10a Felügyelt | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XTápegység 24 VDC @ 10A Felügyelt€677.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1024ULX tápegység, 24 VDC kimenet, 115 VAC bemenet, beépített töltő
€645.52 /Mértékegység